Outdoor-Messungen Die Zielsucher-Kamera ermöglicht es Ihnen, bei hellem Sonnenlicht auf weit entfernte Objekte exakt zu zielen und diese zu messen. Das Ziel ist deutlich auf dem hochauflösenden Dis...
Der Laser-Entfernungsmesser Leica DISTO™ X4 inkl. Leica DST360 Adapter und Stativ TRI120, im Koffer. Produktbeschreibung Leica Disto X4: mit Pointfinder-Kamera, bei hellem Sonnenlicht entfernte Obj...
Das DM40 misst Entfernungen und berechnet Fläche und Volumen auf Knopfdruck. Die Entfernungen können addiert und subtrahiert werden. Über das indirekte Messverfahren (Phytagoras) kann die Höhe ermi...
Laser Entfernungsmessgerät PCE-LDM 80 Der Laser-Entfernungsmesser hat einen großen Messbereich von 80 m. Neben der einfachen Distanzmessung oder auch der Flächen- und Volumenmessung hat der Laser-E...
Entfernungsmesser BD21 Dieses handliche Messgerät ermöglicht präzise und sekundenschnelle Messungen von Distanzen, Flächen und Volumina. Mit diesem handlichen Messgerät können Sie per Tastendruck E...
Entfernungsmessgerät, 2802, PeakTech Dieses professionelle Laser-Entfernungsmessgerät mit mehrzeiliger LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung wurde speziell für Entfernungsmessungen von hoher Genau...
Beschreibung Bei Bau- und Umbauarbeiten, bei der Innen- und Außeneinrichtung, im Haus oder im Dienstleistungssektor - mit dem Entfernungsmesser CA 1730 lassen sich alle Entfernungsmessungen bis zu ...
Laser-Entfernungsmesser, Typ=DT100M, Breite=56 mm, Höhe=32 mm, Länge=116 mm, Messbereich max.=100 m, Wellenlänge des Lasers=-999, Batterien=2 x AAA (im Lieferumfang enthalten), Laserklasse=Klasse I...
Kompaktes und robustes Design für problemlosen Einsatz auch unter rauhen Arbeitsbedingungen - Reichweite von bis zu 100 m mit einer Abweichung von max. +/- 1,0 mm auf 100 m - Optimale Endnutzer-Fun...