Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 11 kW Ladeleistung 16 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
5(45)A mit MID-Konformitätserklärung direkt für Verrechnungszwecke verwendbar mit Rollenzählwerk (5,1 stellig) für Hutschienenmontage nach DIN EN 60715.2001-09 lageunabhängig montierbar stabiles Ku...
Multifunktional-Energiezähler, 7M.38.8.400.0212, Finder Dreiphasiger bidirektionaler Multifunktions Energiezähler mit hintergrundbeleuchtetem Matrix-Display und NFC-Technologie, die es ermöglicht, ...
Acti 9 iEM3000 Baureihe. iEM3150 Energiezähler, 3-phasig, erweiterte Messfunktion. COM Modbus, max. Bemessungsstrom 63 A. Drehstromzähler für Direktmessung bis 63 A. Anzeige vollgraphische LCD-Anze...
Wirkenergiezähler, U289C, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
RS485-Bus-Funk-Stromzähler-Datengateway für Zähler mit IR-Schnittstelle IEC 62056-21. 2 Kanäle. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversor...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 11 kW Ladeleistung 16 A (dreiphasig) 400 V Mode 3 Fehlerstrom-Schutz...
Messwandlerzähler A44 311-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigurierbar...
Wirkenergiezähler, U289A, Gossen Metrawatt Die Wirkenergiezähler der METRALINE ENERGY-Serie ermöglichen die Energiedatenerfassung für ein breites Spektrum von Anwendungen. Dank integrierter, erweit...
Messwandlerzähler M-Bus A44 353-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CTVT (Wandlerverhältnis für Strom und Spannung konfigur...
Funk-Stromzähler-Sendemodul zum Anschluss an die S0-Schnittstelle vieler Wechselstromzähler und Drehstromzähler. Stand-by-Verlust nur 0,5Watt. Mit Lastabwurfrelais 1 Schließer potenzialfrei 4A/250V...