Wechselstromzähler 10(40)A 01021131mechanischer Wechselstromzähler WS 10(40)A, regeneriert und geeicht mit Nullstellung, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß...
Energiezähler 1phasig, direkt 80A, 2M, MBUS, MID. Energiezähler zur 4-Quadrantenmessung mit folgenden Genauigkeitsklassen: Wirkenergie Class B nach DIN EN 50470-3, Wirkleistung Class 1 nach IEC 620...
Die ES-Serie misst den Wirkenergieverbrauch direkt und zeigt den gesamten Wirkenergieverbrauch an. Die wichtigsten Merkmale der Serie sind Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, geringe Größe und einf...
Drehstromzähler ITZD Digitaler Drehstromzähler für Direkt- und Wandleranschluss Zur Messung von Wirkenergie Lieferbar als Lieferungs- und Bezugszähler Mehrtariffähig Momentanwerterfassung Mit 3-zei...
ENERGYMID EM2389-V011 - Multifunktionaler Energiezähler mit Impulsausgang . Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen kö...
ENERGYMID EM2389-V026 - Multifunktionaler Energiezähler mit LON Schnittstelle und multifunktionalem Display. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank ei...
Die ES-Serie misst den Wirkenergieverbrauch direkt und zeigt den gesamten Wirkenergieverbrauch an. Die wichtigsten Merkmale der Serie sind Zuverlässigkeit, Erschwinglichkeit, geringe Größe und einf...
ENERGYMID EM2389-V017 - Multifunktionaler Energiezähler mit Modbus RTU Schnittstelle. Die ENERGYMID EM Energiezähler bieten maximale Funktionalität zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnitt...
Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarif-Wirkergiezähler für das 4-Leiter-Drehstromnetz mit M-BUS + 2xS0-Impulsausgang für Bezug für Hutschienenmontage. Der DHZ+ ist ein digitaler 2-Tarifzähler zur Messu...