MIXO Stromzähler, 3-phasig EEG-Umlage: Der Stromzähler / Zwischenzähler ist MID-konform und somit zur Drittmengenabgrenzung in Unternehmen geeignet, die zur Reduzierung der EEG-Umlage berechtigt si...
Einphasen-Energiezähler, 7M.24.8.230.0110, Finder Der einphasige bidirektionale Energiezähler mit LCD-Anzeige ist das ideale Produkt für die Überwachung des häuslichen/industriellen Energieverbrauc...
Startpaket POC3000 mit 15 Energiezähler Anbindung via ModbusRTU mit PAC4200 als Gateway mit 15x 7KT1666-0EE01-0EE0, 1x 7KM4212-0BA00-3AA0, 1x 7KM9300-0AM00-0AA0, 1x 7KN1310-0MC00-0AA8 Startpaket SE...
Ladestation zur Wand- oder Säulenmontage nach IEC61851 für Elektro- und Hybridfahrzeuge mit Ladekabel Typ 2 (IEC 62196-2) bis zu 3,7 kW Ladeleistung bis zu 16 A (einphasig) 230 V Mode 3 Fehlerstrom...
RS485-Bus-Funk-Zähler-Sammler für Strom-, Gas- und Wasserzähler. Für 3 S0-Schnittstellen und/oder 3 Abtaster AFZ, Stand-by-Verlust nur 0,1 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene (1TE)....
Messwandlerzähler M-Bus B24 113-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Wandler-Anschluss CT (Wandlerverhältnis für Strom konfigurierbar) bis max...
Mit Hilfe vom Primera-Line Energiemessgerät mit erhöhtem Berührungsschutz kann Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und die Leistung gemessen werden. Sowohl der gesamte Energieverbrauch, als ...
Maximalstrom 32A, Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit =18mm breit, 58mm tief. Genauigkeitsklasse B (1%). Mit S0-Schnitt...
Zählerbrett zur Montage von, Stromzähler auf Zählertafel Kunststoff DIN montagefertig verschiedene Befestigungsmöglichkeiten Abmessungen H 370, B 200, T 35
Drehstromzähler A43 111-100Drehstromzähler zur Messung eines Dreileiter- oder Vierleiter-Drehstromnetzes über einen Direktanschluss bis maximal 80 A. Folgende Werte werden über ein weiß hinterleuch...