Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Energieaufsatz Werkbank

  Energieaufsatz Werkbank bei Mercateo online kaufen (61 Angebote unter 24.591.204 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Energieaufsatz Werkbank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Energieaufsatz Werkbank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Energieaufsatz f.Sechseckwerkbank lichtgrau PROMAT (13 Angebote) 
Energieaufsatz f.Sechseckwerkbank lichtgrau PROMAT für Sechseckwerkbank · pro Arbeitsplatz 1 x Steckdose 230 V · 1 x CEE 400 V · 1 x Schnellkupplung Druckluft · mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex...
Promat
9141427186
ab € 733,20*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz,unbestückt1500x170x90 mm (5 Angebote) 
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank, Länge 1500 mm Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben. • Individuelle Ausstattung Zur Bestückung mit verschiedenen Armaturen (s. A...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 86,69*
pro Stück
 
 Stück
Werkbankaufbau B1270xH800mm enzianblau Lochblech 2 Halteschienen Energieleiste (11 Angebote) 
die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet · der Anschluss der CEE-Dosen muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
340.304
ab € 372,44*
pro Stück
 
 Stück
Rau Energieaufsatz (6-Eck) Werkbankmontage (5 Angebote) 
Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm). Alle 6 Kanten des Energieaufsatzes sind wie folgt bestückt: 2 x Schukosteckdose mit Klappdeckel (230V/16A), 1 x CEE-Steckdose mit Klappdeckel (400V/16A/5-p...
Rau
09-6-EA54.01.12
ab € 1.158,69*
pro Stück
 
 Stück
Gruppenwerkbank 4000 - Modell 401 (7 Angebote) 
Energieaufsatz, Höhe 145 mm. Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm). Alle 6 Kanten des Energieaufsatzes sind wie folgt bestückt: 2 x Schukosteckdose mit Klappdeckel (230V/16A), 1 x CEE-Steckdose ...
Rau
Rau-03-401-135B4H-EA1.11
ab € 2.572,73*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz,unbestückt2000x170x90 mm (5 Angebote) 
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank, Länge 2000 mm Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben. • Individuelle Ausstattung Zur Bestückung mit verschiedenen Armaturen (s. A...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.030
ab € 104,65*
pro Stück
 
 Stück
Werkbankaufbau B1270xH800mm enzianblau Lochblech,Energieleiste (11 Angebote) 
die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet · der Anschluss der CEE-Dosen muss durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
340.301
ab € 336,26*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz,unbestückt2800x170x90 mm (5 Angebote) 
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank, Länge 2800 mm Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben. • Individuelle Ausstattung Zur Bestückung mit verschiedenen Armaturen (s. A...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.040
ab € 159,39*
pro Stück
 
 Stück
Gruppenwerkbank, KantenlängexHöhe 1350x800-1150 mm, Energieaufsatz bestückt und verdrahtet, Platte Buche 50 mm, RAL 7035/5010 (7 Angebote) 
Gruppenarbeitsplätze mit Werkbankfüßen ∙ 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm ∙ Energieaufsatz:1 Abdeckplatte Buche-massiv, Stärke 25 mm ∙ Energiekanal pro Arbeitsplatz mit jew...
k.A.
03 401-135B5H-EA1.11
ab € 2.747,15*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz,unbestückt800x170x90 mm (5 Angebote) 
Energieaufsatz, unbestückt, Ergänzung zu Werkbank, Länge 800 mm Bitte bei Bestellung Lage und Art der Armaturen angeben. • Individuelle Ausstattung Zur Bestückung mit verschiedenen Armaturen (s. Ab...
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.000
ab € 67,86*
pro Stück
 
 Stück
6-Eck-Energieaufsatz für Gruppenwerkbank (1 Angebot) 
Special 2019/20 6-Eck-Energieaufsatz für Gruppenwerkbank - Ohne Dekoration - Mit diesem Gruppenarbeitsplatz Energieaufsatz errichten Sie mehrere Arbeitsplätze mit minimalem Platzaufwand. Alles zur ...
Bedrunka+Hirth Gerätebau
WA.03.66.73-2A
ab € 616,32*
pro Stück
 
 Paket
Gruppen-Werkbank Höhe 790 - 1140 mm mit Energieaufsatz (1 Angebot) 
Gruppen-Werkbank, Höhe 790 - 1140 mm, mit Energieaufsatz. Einsatz: Montage, Fertigung, Instandhaltung etc. Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Höhe 790 - 1140 mm. 2-teilige ...
Eurokraft
474409
€ 3.363,55*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz 1500 mm 2x Schuko/1x Druckluft (3 Angebote) 
Energie-Aufsatz, Länge1500 mm Bestückung 2 Schukosteckdosen 230 V/50 Hz. 1 Schnellkupplung für Druckluft.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900021
ab € 169,74*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz für 8 Eck Gruppenwerkbank (7 Angebote) 
Energieaufsatz, Ergänzung zu 8-Eck-Werkbank, lichtgrau • Stromversorgung an allen Plätzen 8x Schukosteckdose 8x CEE-Steckdose 8x Druckluftkupplung unverdrahtet • Individuelle Bestückung auf Anfrage.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.092
ab € 1.022,04*
pro Stück
 
 Stück
Energieaufsatz f.Sechseckwerkbank anthrazitgrau PROMAT (1 Angebot) 
für Sechseckwerkbank · pro Arbeitsplatz 1 x Steckdose 230 V · 1 x CEE 400 V · 1 x Schnellkupplung Druckluft · mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex · Lieferung unverdrahtet
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9141427187
ab € 1.186,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Energieaufsatz Werkbank
^

Der Energieaufsatz für Werkbank für eine optimale Stromversorgung

Elektrische oder pneumatische Werkzeuge müssen mit Energie versorgt werden, die am besten direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung stehen sollte. Genau dafür sorgen entsprechende Energieaufsätze für die Werkbank. Direkt an ihr befestigt, verhindern sie unnötiges Kabelgewirr oder auch das umständliche Herbeiholen von Kabeltrommeln oder Druckluftleitungen. Energieaufsätze machen das Arbeiten nicht nur angenehmer, sondern auch sicherer, da Kabeltrommeln oder provisorisch verlegte Druckluftleitungen unter Umständen auch die Sicherheit am Arbeitsplatz beeinträchtigen können.

Die Anzahl der Anschlüsse

  • Schukosteckdosen sind die am häufigsten benötigten elektrischen Anschlüsse. Hier sollten Sie darauf achten, dass die Anschlüsse auch in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Von einer einfachen Steckdose bis hin zu einer höheren Anzahl von Steckdosen (beispielsweise acht Stück) sind Energieaufsätze erhältlich, sodass Sie in jedem Fall die erforderliche Anzahl von Steckdosen für Ihren Arbeitsplatz bereitstellen können.
  • CEE-Steckdosen werden ebenfalls häufig für verschiedene Arbeitsgeräte benötigt. Es handelt es sich dabei um den sogenannten Drehstrom- oder auch Starkstromanschluss. Hier genügt aber in der Regel eine geringere Anzahl von einer oder zwei Steckdosen für eine Werkbank. Hier ist zudem darauf zu achten, dass die entsprechende Energieversorgung für die Steckdosen sichergestellt wird.
  • Druckluftanschlüsse werden wahrscheinlich nicht in allen Fällen benötigt. Hier sollten Sie vor der Anschaffung eines Energieaufsatzes überlegen, ob Sie diesen überhaupt brauchen. Natürlich muss auch ein entsprechender Kompressor für die Druckluftversorgung vorhanden sein.

Unterschiedliche Längen und Bauformen

Längliche Energieaufsätze eignen sich für eine einzelne Werkbank, wo sie dann an der Arbeitsplatte befestigt werden können. Achten Sie darauf, dass auch entsprechender Platz an Ihrer Arbeitsplatte vorhanden ist. 6-Eck-Energieaufsätze eignen sich dann besonders gut, wenn Sie in der Mitte einer Werkbank für mehrere Personen eingesetzt werden sollen. Hier erfolgt die Energieversorgung zentral, sodass von allen Einzelplätzen darauf zugegriffen werden kann.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Energieaufsatz Werkbank, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.