Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: endstufe monacor, kenwood endstufe, psso endstufe
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Endstufe

  Endstufe  (138 Angebote unter 27.647.798 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Endstufe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Omnitronic
10451033
ab € 226,86*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
17.2520
ab € 450,82*
pro Stück
 
 Stück
Monacor PA-1120 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz (3 Angebote) 
5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker - 1 x 120 W (PA-1120) - 1 x 240 W (PA-1240) - 5 Zonen, einzeln steuerbar - Gong, Dauer- und Heulton, Auto-Mute, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar - Bass-, Höhen- s...
Monacor International
PA-1120
ab € 466,32*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
PA-900
ab € 250,16*
pro Stück
 
 Stück
Omnitronic
10451604
ab € 301,16*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
PA-5240
ab € 484,89*
pro Stück
 
 Stück
Monacor PA-812DAP ELA-Verstärker 120W 1-Kanal 1-Zonen (3 Angebote) 
PA-812DAP ELA-Mono-Class-D-Mischverstärker: Bei dem PA-812DAP handelt es sich um einen Class-D-Mono-Mischverstärker mit 120 W. Das Gerät hat einen integrierten MP3-Spieler, einen FM-/DAB+-Tuner und...
Monacor International
PA-812DAP
ab € 297,68*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
17.0710
ab € 296,13*
pro Stück
 
 Stück
Verstärker ELA PA-900DT (2 Angebote) 
Verstärker ELA PA-900DTELA-Mono-Mischverstärker mit integr. Dante(TM)-Modul, 1x 120 W, geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept, 3 symmetrische Mic/Line-Eingänge, Dante(TM)-Eingang, Mic ...
Monacor International
0176080
ab € 506,15*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
PA-1240
ab € 547,78*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
PA-1450D
ab € 373,34*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
17.2390
ab € 859,89*
pro Stück
 
 Stück
Verstärker ELA PA-1960 (3 Angebote) 
Verstärker ELA PA-1960ELA-Mono-Hochleistungsverstärker. 1 x 960 W. Zusätzlicher, regelbarer Priority-Eingang mit schaltbarer Vorrangfunktion. 100-V-Slave-Eingang zum Einschleifen des Verstärkers in...
Monacor International
0172550
ab € 1.015,16*
pro Stück
 
 Stück
Monacor International
24.3150
ab € 581,64*
pro Stück
 
 Stück
Verstärker ELA PA-1850D (4 Angebote) 
Verstärker ELA PA-1850DELA-8-Kanal-Class-D-Verstärker. 8 x 50 W. Class-D-Konzept mit hohem Wirkungsgrad zur Senkung der Energiekosten. Geringere Akkukapazität für den Notstrombetrieb als bei analog...
Monacor International
0172960
ab € 662,28*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Endstufe
^

Für naturgetreue Audio-Wiedergabe unentbehrlich: hochwertige Endstufen

Egal, ob im Auto, im heimischen Wohnzimmer oder bei Konzerten - Endstufen tragen überall wesentlich dazu bei, dass der Musikgenuss nicht in einem schwammigen Klangbrei untergeht. Die für den professionellen Einsatz gedachten Endstufen sind daher als Breitbandverstärker ausgelegt, die in aller Regel ein deutlich größeres als das vom menschlichen Ohr wahrnehmbare Klangspektrum möglichst verzerrungsfrei und authentisch wiedergeben. Moderne Endstufen können dabei sowohl mit Leistungstransistoren als auch mit Röhren bestückt sein, wobei letzteren oft ein ausgeglicheneres und „weicheres“ Klangbild nachgesagt wird.

Einsatzbereiche

Mobile Endstufe

Aktuell werden kleinere Endstufen meist in Kraftfahrzeugen als Bestandteil von so genannten CarHifi-Anlagen eingesetzt. Diese Endstufen sind mangels entsprechender Standards in verschiedensten Gehäusebauformen erhältlich und werden im Fahrzeug an einer möglichst unauffälligen Stelle fest eingebaut. Aufgrund der besonderen Einsatzbedingungen in einem Fahrzeug weisen die CarHifi-Endstufen einige charakteristische Merkmale auf:
  • Sie verfügen aufgrund der kleinen Gehäusebauformen meist nur über eine passive Kühlung der Leistungstransistoren, also Kühlkörper aus Aluminium-Legierungen. Diese Transistoren werden wie bei stationären Systemen auch an den Kühlkörpern festgeschraubt.
  • Statusanzeigen und Einstellmöglichkeiten sind bei Endstufen, die für CarHifi-Systeme gedacht sind, stark eingeschränkt aufgrund der kompakten Gehäusebauform.
  • CarHifi-Endstufen sind ausschließlich mit Leistungstransistoren lieferbar. Röhrensysteme eignen sich aufgrund deren thermischer Eigenschaften nicht für den Einsatz in Kraftfahrzeugen.
  • Aufgrund der beengten räumlichen Gegebenheiten im Fahrzeug sind CarHifi-Endstufen mit speziellen, thermisch gesicherten und gegen Kurzschlüsse geschützten Netzteilen versehen.
  • Die Energieversorgung der Endstufen wird über das Bordnetz des Kraftfahrzeugs sichergestellt.

Stationäre Endstufe

Stationär einsetzbare Endstufen unterscheiden sich technisch wie auch äußerlich signifikant von den CarHifi-Endverstärkern:
  • Sie sind meist in größeren Gehäusen untergebracht, die teilweise auch dem standardisierten 48 cm (19 Zoll) Formfaktor entsprechen und sich somit im professionellen Umfeld von Tonstudios oder Beschallungsanlagen in Konzertsälen  in dafür vorgesehenen Einbauschränken verbauen lassen.
  • Die stationären Endstufen sind auch mit Endröhren bestückt erhältlich.
  • Aufgrund der größeren Gehäuse lassen sich in stationär einzusetzenden Endstufen auch aktive Kühlungen unterbringen. Meistens werden hierzu sowohl für die Leistungstransistoren als auch für die Netzteile thermisch ansprechende Ventilatoren verwendet, die je nach Wärmeverlustleistung der Komponenten ihre Drehzahl automatisch sensorgesteuert regeln können.
  • In stationären Endstufen sind bei hochwertigen Geräten unterschiedliche Einstellmöglichkeiten gegeben, die teilweise auch manuelle Frequenzanpassungen erlauben. Mit Hilfe von in die Endstufen eingebauten LCD-Displays können Equalizer- und Preset-Funktionen aufgerufen, modifiziert und abgespeichert werden.
  • Nahezu alle Endstufen weisen verschiedenste LED-Statusanzeigen auf, die Übersteuerungen anzeigen oder auch die Belegung von Eingangsbuchsen optisch signalisieren können.
  • Einige stationäre Endstufen lassen sich per Fernbedienung steuern.

Technische Merkmale

Gemeinsame Merkmale aller Endstufen sind aufgrund der hohen Ausgangsleistungen spezielle Schutzmechanismen, um beispielsweise die angeschlossenen Lautsprecher nicht zu beschädigen. Dazu ist in die Endstufen eine so genannte Pop-Noise-Schaltung eingebaut, die das charakteristische Knacken beim Ein- und Ausschalten der Endstufen unterdrückt. Die Endstufen lassen sich zusätzlich bei mehrkanaligen Geräten auch in den so genannten Brückenmodus schalten (monaurale Wiedergabe des Audiosignals bei gleichzeitiger Bündelung der Verstärkerleistung) oder in den parallelen Wiedergabemodus (monaurales Signal auf beiden oder - sofern vorhanden - mehreren Kanälen).
Alle Endstufen verfügen zudem über einen Überhitzungsschutz, der die Leistungstransistoren oder Endröhren bei Überlast abschaltet, um eine Beschädigung zu vermeiden. Damit bei hochwertigen Endstufen das Eingangssignal nicht durch schlechte oder korrodierte Kontakte verzerrt wird, verfügen diese über vergoldete Anschlüsse, so dass eine verlustfreie Signalübertragung gewährleistet ist. Dabei wird natürlich auch die Verwendung entsprechend hochwertiger Kabel vorausgesetzt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.