Elektrolytkondensator, radial, Typ=RND 150KSK100M101G21S, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=21 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdaue...
Elektrolytkondensator, 1010043, FTcap Der Elektrolytkondensator 1010043 mit verschweißten axialen Anschlüssen bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, und alle Kontakte sind sicher verschweißt. Fea...
Elektrolytkondensator, 1010817, FTcap Der bipolare Elektrolytkondensator 1010817 verfügt über verschweißte Kontakte. Dieses Produkt ist für HiFi und Consumer geeignet. Features * RoHS-konform * REA...
Elektrolytkondensatoren im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Jianghai CD 110 PT. Radial mit ca. 15/20 mm langen Drahtanschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 100 VDC Typ SK100.
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...
Elektrolytkondensator, 1023537, FTcap Der Elektrolytkondensator 1023537 bietet hohe Leistung, eine hohe Kapazität für Ripplestrom und eine lange Lebensdauer. Features * Alle internen Kontakte gesch...