MKS-F, lackiert, RAL 5012 Lichtblau Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erfor...
Elektrohydraulik-Stapler Traglast 1200 kg Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm Tragbreite 560 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 250 mm Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Br...
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen AMC 12z - Lithium-Ionen, Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, Hubhöhe 2.900 mm, Tragkraft 1.200 kg Der Elektro-Hochhubwagen AMC 12z ist das Jungheinrich-Einstiegsmodell in...
MKS-H, lackiert, RAL 2000 Gelborange Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erfo...
Elektrohydraulik-Stapler Traglast 1200 kg Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm Tragbreite 560 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 250 mm Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Br...
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110/DZ, Hub 4.090 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Der EJC 110 ist für den Transport von Lasten bis 1.000 kg und dem Einstapeln von Palett...
Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Re...
MKS-F, lackiert, RAL 7005 Mausgrau Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erford...
Elektrohydraulik-Stapler Traglast 1200 kg Gabel Länge x Breite 1150 x 150 mm Tragbreite 560 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 250 mm Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Br...
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110/DZ, Hub 4.090 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Lithium-Ionen Der Elektro-Stapler EJC 110/DZ ist ein Jungheinrich-Premiumprodukt mit Qualität „Ma...
MKS-H, lackiert, RAL 5012 Lichtblau Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erfor...
Elektrohydraulik-Stapler Traglast 1200 kg Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm Tragbreite 560 mm Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 100 x 250 mm Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Br...
Jungheinrich Elektro-Hochhubwagen EJC 110/DZ, Hub 4.300 mm, Einbauladegerät, Proportionalhydraulik, Aquamatik Der EJC 110 ist für den Transport von Lasten bis 1.000 kg und dem Einstapeln von Palett...
Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Re...
MKS-H, lackiert, RAL 3000 Feuerrot Zur Entleerung und Reinigung von 80-, 120- oder 240-l-Mülltonnen Eigenschaften Antrieb hydraulisch oder elektrisch Bei hydraulischer Ausführung ca. 39 Hübe erford...