Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ SG. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen Mit Nennspannung 400 VDC Typ SG 400.
Kapazität = 4.7µF Spannung = 400V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 8 (Dia.) x 11mm Höhe = 11mm Länge = 11mm Betriebstemperatur min. = -25°C...
Kapazität = 4.7µF Spannung = 400V dc Montageart = Radial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 8 (Dia.) x 14mm Höhe = 14mm Länge = 14mm Betriebstemperatur min. = -25°C...
Kapazität = 4.7µF Spannung = 400V dc Montageart = Axial, Durchsteckmontage Technologie = Aluminium-Elektrolyt Abmessungen = 13 (Dia.) x 22mm Höhe = 22mm Länge = 22mm Betriebstemperatur min. = -25°C...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2GM4R7, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=122.8 µ...