Mit der folgenden Konfiguration Tragfähigkeit: 0,125 t Kettenstränge: 1 Geschwindigkeiten: 1 Geschwindigkeit Hubgeschwindigkeit m/min: 8 m/min Hubhöhe: 5,0 m Steuerschalter: Standard Steuerleitung:...
Yale Elektrokettenzug Tragfähigkeit 250 kg Traghakenaufhängung Hubhöhe 6 m Hubgeschwindigkeiten 2 und 8 m/min Betriebsspannung 400V-3Ph.-50Hz Steuerspannung 42V kpl. mit Steuerschalter mit 5,5 m St...
Verwendung als stationärer Kettenzug Kettenzugtyp GM C 100.12-1, 1-strängig lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau Tragfähigkeit 100 kg Hakenweg 10000 mm Betriebsort Hallenbetrieb Berechnungsgru...
Mit der folgenden Konfiguration: Tragfähigkeit: 0,250 t Kettenstränge: 1 Geschwindigkeiten: 1 Geschwindigkeit Hubgeschwindigkeit m/min: 4 m/min Hubhöhe: 10,0 m Steuerschalter: Standard Steuerleitun...
Verwendung als stationärer Kettenzug Kettenzugtyp GM C 200.6-2, 2-strängig lackiert in Farbton RAL 5017 verkehrsblau Tragfähigkeit 200 kg Hakenweg 6000 mm Betriebsort Hallenbetrieb Berechnungsgrund...