Elektrokettenzug - einfach und effizient heben
Elektrokettenzüge bestechen durch die Möglichkeit, am Kran und Schienensystem angebracht oder auch stationär befestigt mittlere Lasten einfach und ohne Kraftanstrengung zu heben. Baustellen, Lager und große Produktionshallen sind bevorzugte Einsatzbereiche für dieses
Hebezeug. Mit dem elektrischen Antrieb sind diese
Kettenzüge besonders für anspruchsvolle Arbeiten bestens gerüstet.
Welche Eigenschaften müssen Sie beim Elektrokettenzug beachten?
Der Lastenträger
Die wichtigste Funktion des Elektrokettenzuges ist das Heben und das Senken von Lasten. Damit sowohl die
Kette als auch alle anderen Bestandteile des Kettenzuges nicht beschädigt werden und die optimale Sicherheit gewährleistet bleibt, sollten Sie keinesfalls die maximale Traglast überschreiten. Bei der Ermittlung der Tragkraft berücksichtigen Sie neben der schwersten zu hebenden Last das Eigengewicht des Lastaufnahmemittels.
Die Hubhöhe
Wesentlich bei der Auswahl des Elektrokettenzuges ist neben der Traglast die mögliche Hubhöhe. Diese definiert, wie hoch die Last letztlich gehoben werden kann, und bestimmt nicht zuletzt, in welcher Höhe der Kettenzug montiert wird. Der niedrige Aufbau, der durch die platzsparende Bauweise von Elektrokettenzügen erfolgt, sorgt dafür, dass fast die gesamte zur Verfügung stehende Höhe bei ausreichendem Hub ausgenutzt werden kann.
Leichte Bedienung
Kräftesparendes Heben und Senken wird durch leistungsstarke Elektromotoren mit einer meist 400 Volt Spannung gewährleistet. Über ein Bedienteil, das direkt mit dem Kettenzug verbunden ist, können Sie das Hebezeug einfach von unten aus steuern. Verschiedene Hubgeschwindigkeiten sollten möglich sein, um eine Anpassung an die Erfordernisse vornehmen zu können. Ein
Notausschalter sorgt für ausreichende Sicherheit, sollte doch einmal etwas schief gehen.
Wie auf Schienen
Durch unterschiedliche Befestigungsvarianten wird es mit einem Elektrokettenzug neben dem Heben und Senken von Lasten auch möglich, diese gleich im gehobenen Zustand ohne die Nutzung von Flurförderung von A nach B zu bewegen. Individuelle Schienensysteme erlauben die Nutzung als Transportmittel. Rollfahrwerke oder Elektrofahrwerke sorgen für ein einfaches Hin- und Herbewegen der unterschiedlichen Lasten und binden den Elektrokettenzug optimal in Ihren Arbeitsprozess ein.
Laufzeitklasse und Lastkollektiv
Für eine lange Lebensdauer und optimale Nutzung des Kettenzuges wurde eine Einstufung nach FEM verschiedene Lastkollektive vorgenommen. Auch die Laufzeitklasse ist für die richtige Auswahl des Elektrokettenzuges nicht unwesentlich.
Die Laufzeitklasse
Die Laufzeitklasse (tm) ermitteln Sie, indem Sie die doppelte mittlere Hubhöhe mit der Anzahl der Hubvorgänge und der genutzten Stunden am Tag multiplizieren und diesen Wert durch das Produkt aus 60 und der Hubgeschwindigkeit dividieren.
Das Lastkollektiv
Bei dieser Klassifizierung wird festgelegt, wie die Lastenverteilung beim Einsatz ist in Bezug auf Lastkollektiv und Einsatzverteilung der Gesamtlaufzeit:
- km 1: 10 Prozent Vollast, 40 Prozent bei 1/3 Vollast, 50 Prozent mit Totlast
- km 2:17 Prozent Vollast, 17 Prozent bei 2/3 der Vollast, 16 Prozent bei 1/3 Vollast, 50 Prozent mit Totlast
- km 3: 50 Prozent Vollast, 50 Prozent bei Totlast
- km 4: 90 Prozent Vollast, 10 Prozent bei Totlast
Die Triebwerksklassen
Haben Sie die Laufzeitklasse und das Lastkollektiv bestimmt, können Sie daraus die benötigte Triebwerksklasse des Elektrokettenzugs ableiten.
- Die Klasse 1Bm ist die am geringsten zu beanspruchende und sollte selbst bei leichtem Lastenkollektiv nur zwei Stunden in der Laufzeitklasse zugeordnet bekommen.
- Die Triebwerksklasse 1Am stellt sich mittleren Anforderungen entgegen.
- Besonders hohe Laufzeitklassifizierungen und Lastenkollektive, die über einen längeren Zeitraum am Tag bewältigt werden müssen, werden mit der Triebwerksklasse 2m abgedeckt.