Elektro-Kettenzug Traglast 1000 kg Anzahl Kettenstränge 1 Standardhub Länge 3 m Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute Ösenaufhängung Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung Schutza...
CPEF 40-4 E-Zug 4t NH LVC 400V/50Hz/3Ph Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist e...
CPEF 32-4 3,2t NH LVC 400V/50Hz/3Ph Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine ...
mit 6 m Hub, 4,5 m Steuerleitung, Kettenspeicher, 400 V, 50 Hz, Hängetaster mit Not-Halt, Schützsteuerung, Hubendschalten, Thermoschutz, ohne Kettenspeicher, Lieferbar innerhalb von 20 Arbeitstagen!
Elektro-Kettenzug Traglast 1000 kg Anzahl Kettenstränge 2 Standardhub Länge 3 m Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute Ösenaufhängung Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung Schutza...
mit 6 m Hub, 4,5 m Steuerleitung, Kettenspeicher, 400 V, 50 Hz, Hängetaster mit Not-Halt, Schützsteuerung, Hubendschalten, Thermoschutz, ohne Kettenspeicher, Lieferbar innerhalb von 20 Arbeitstagen!
Elektro-Kettenzug Traglast 2000 kg Anzahl Kettenstränge 2 Standardhub Länge 3 m Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute Ösenaufhängung Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung Schutza...
CPEF 75-1,6 LVC 400V/50Hz/3Ph 3m Hub Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine...
CPEF 50-2 E-Zug 5t NH LVC 400V/50Hz/3Ph Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist e...
mit 6 m Hub, 4,5 m Steuerleitung, Kettenspeicher, 400 V, 50 Hz, Hängetaster mit Not-Halt, Schützsteuerung, Hubendschalten, Thermoschutz, ohne Kettenspeicher, Lieferbar innerhalb von 20 Arbeitstagen!
Elektro-Kettenzug Traglast 250 kg Anzahl Kettenstränge 1 Standardhub Länge 3 m Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute Ösenaufhängung Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung Schutzar...
mit 6 m Hub, 4,5 m Steuerleitung, Kettenspeicher, 400 V, 50 Hz, Hängetaster mit Not-Halt, Schützsteuerung, Hubendschalten, Thermoschutz, ohne Kettenspeicher, Lieferbar innerhalb von 20 Arbeitstagen!
Elektro-Kettenzug Traglast 500 kg Anzahl Kettenstränge 1 Standardhub Länge 3 m Hubgeschwindigkeit 4 Meter pro Minute Ösenaufhängung Sichere Anwendung durch Rutschkupplung gegen Überlastung Schutzar...
CPEF/VTEF 20-8-A NH LVC 400V50Hz3Ph Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine ...
CPEF/VTEF 16-8-A NH LVC 400V50Hz3Ph Die Geräte der Baureihe CPE sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine ...