ABUS Elektrokettenzug GM2, Handfahrwerk, TK 125 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares S...
Elektrokettenzug, mit Bügelaufhängung, Tragfähigkeit 250 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...
CPV 5-4 NH 0,5t DC 400V50Hz NE Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Triebwerksgruppe 1 Am/M4, bzw. 1 Bm/M3 (nur bei 230 V, 1 Phase, 50 Hz). Schützst...
mit Elektrofahrwerk · Tragfähigkeit 250 bis 2000 kg · robuste Bauweise für eine Vielzahl von Anwendungen · Betriebsspannung 400/50/3 V/Hz/Ph · 42 V Schützsteuerung · integrierter Hubendschalter für...
ABUS Elektrokettenzug GM2, Handfahrwerk, TK 250 kg, 3 m Hakenweg Der ABUS Elektrokettenzug GM2 eignet sich ideal, um modellabhängig Lasten von bis zu 125, 250 oder 500 kg zu heben. Sein modulares S...
Sichere und zuverlässige elektromagnetische Bremsen mit geringem Verschleiß und einfacher Wartung für schnelles und stabiles Bremsen, ohne zusätzliche Einstellungen Die Lastscheibe, gefertigt aus h...
Elektrokettenzug, mit Bügelaufhängung, Tragfähigkeit 500 kg. Einfache und schnelle Inbetriebnahme. Minimales Lastpendeln und geringe Geräuschentwicklung. IP55-zertifiziert (staub- und strahlwasserg...