Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  >  > Elektroheizer

  Elektroheizer bei Mercateo online kaufen (505 Angebote unter 23.563.774 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektroheizer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Luftleistung x
Bestellen
Clatronic HL 3378 Weiß 2000W Ventilator (3 Angebote) 
Stufenlos regelbarer Thermostat 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.) Kaltstufe (Ventilator) Kontrollleuchte Überhitzungsschutz Sicherer Stand Stabiler Tragegriff Stromversorgung: 220–240 V, 50...
Clatronic
271 671
k.A.
ab € 12,70*
pro Stück
 
 Stück
Einhell HKL 2000 2000W (2 Angebote) 
In der Übergangszeit und an extrem kalten Tagen ist dieser Heizlüfter unentbehrlich. Heizlüfter können individuell im ganzen Haus genutzt werden. Durch das kraftvolle Gebläse wird die erwärmte Luft...
Einhell
2338210
k.A.
ab € 11,40*
pro Stück
 
 Stück
REMKO EM 2000 Elektro-Heizautomat 2,0 kW (4 Angebote) 
Industrieheizlüfter Schnelle, effektive Wärme überall, wo sie gebraucht wird: im Partyzelt, beim Ausfall der Heizungsanlage etc. Robust, sicher und zuverlässig sind die transportablen REMKO Elektro...
Remko
1614500
k.A.
ab € 102,15*
pro Stück
 
 Stück
Frostwächter FW 500 (1 Angebot) 
Die Heizung des Frostwächters FW 500 schaltet sich automatisch bei Temperaturen unter ca. +5°C bis +8°C ein. Besonders gut geeignet ist er zum Frostschutz und Temperierung von kleinen Räumen ohne e...
Einhell
23.387.01
k.A.
ab € 15,91*
pro Stück
 
 Stück
Trotec Elektroheizer TDS 50 mit 9 kW (1 Angebot) 
Die Elektroheizgebläse der TDS-Serie verbrauchen im Gegensatz zu direkt gefeuerten Gas- oder Ölheizgeräten weder Sauerstoff, noch erzeugen sie Verbrennungsabgase, weshalb die Geräte praktisch übera...
Trotec
1410000020
708 m³/h
€ 85,54*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 20 C (1 Angebot) 
Keramik-Heizlüfter TDS 20 C Auffallend im Design – überzeugend in der Leistung Der mit einem thermostatgesteuerten Automatikbetrieb ausgestattete Keramik-Heizlüfter TDS 20 C liefert eine maximale H...
Trotec
1410000092
k.A.
€ 31,47*
pro Stück
 
 Stück
TROTEC Keramik-Heizlüfter TDS 30 M (1 Angebot) 
Keramik-Heizlüfter TDS 30 M Schnelle, effektive und zugfreie Wärme ohne Staubverbrennung Aufgrund seiner hohen Luftleistung und fortschrittlicher PTC-Heizregistertechnik eignet sich der leistungsta...
Trotec
1410000054
k.A.
€ 48,27*
pro Stück
 
 Stück
Bomann HL 1096 CB 2000W (4 Angebote) 
Stufenlos regelbarer Thermostat. 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.). Kaltstufe (Ventilator). Kontrollleuchte. Überhitzungsschutz. Sicherer Stand. Stabiler Tragegriff. Stromversorgung: 220–24...
C. Bomann
610960
k.A.
ab € 11,26*
pro Stück
 
 Stück
Fakir Hausgeräte
5405006
k.A.
ab € 38,61*
pro Stück
 
 Stück
Elektro-Heizlüfter 2000 W (5 Angebote) 
Elektro-Heizlüfter 2 kW - Mit Thermostat - Kaltstufe - 2 Leistungsstufen 1000/2000 Watt - Rückseitig angebrachter Henkel - Geeignet für Räume bis 60 m²
profi Handel Logistik Service
k.A.
ab € 16,12*
pro Stück
 
 Stück
Heizlüfter 12 V cartrend Keramikheizlüfter (2 Angebote) 
Kfz-Keramik-Heizlüfter 175 cm Anschlusskabel mit Zigarettenanzünderstecker Heizleistung 120 W Die Lufterwärmung kann separat zugeschaltet werden. Ideal zum Antauen der Scheiben, kann aber auch als ...
Cartrend
AT-0378
k.A.
ab € 11,66*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic HL 3378 (2 Angebote) 
Clatronic HL 3378 - Heizlüfter
Clatronic
HL 3378
k.A.
ab € 12,84*
pro Stück
 
 Stück
Renkforce PTC-17 (2 Angebote) 
Renkforce PTC-17 - Heizlüfter - Schwarz
Conrad Electronic
PTC17
k.A.
ab € 41,47*
pro Stück
 
 Stück
Glen Dimplex
FX20V
k.A.
ab € 72,52*
pro Stück
 
 Stück
AEG HS 203 T Innenraum Weiß 2000W Lüfter Elektrische Raumheizung (10 Angebote) 
AEG Heizlüfter bieten schnelle, mobile Wärme für Wohnräume, Büros, Werkstätten u.v.m. Sie sind als Standgerät mit einem Umkippschutz und Überhitzungsschutz ausgestattet und gewährleisten so maximal...
AEG
189970
k.A.
ab € 20,21*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   34   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektroheizer
^

Elektroheizer - Wärme aus der Steckdose

Elektroheizer eigenen sich besonders in Bereichen, in denen kleine bis mittelgroße Räume ohne großen Anspruch an die Optik beheizt werden sollen. Egal, ob Stallung, Lager oder Baustellen, mit einem Elektroheizer können Sie überall dort von der Heizleistung des Gerätes profitieren, wo Sie Zugriff auf elektrischen Strom haben.

Elektroheizer - sauber und sicher

Elektroheizer werden über elektrische Energie aus der Steckdose betrieben und nutzen diese zur Herstellung von Wärmeenergie. Daraus ergeben sich die wichtigsten Vorteile der Geräte. Es ist kein zusätzlicher Brennstoff nötig, der eingelagert werden muss, außerdem arbeiten Elektroheizer ohne offene Flamme, was der Sicherheit auch in gefährdeten Gebäudeteilen entgegen kommt. Zusätzlich zu diesen Vorteilen wird es möglich, einen Heizbetrieb ohne Ableitung von Abgasen und Schadstoffemissionen aufrecht zu erhalten. Geschlossene und unbeaufsichtigte Räume stellen demnach keine Herausforderung dar.

Die Heizleistung

Eines der wichtigsten Kriterien für den Erwerb eines Elektroheizers ist die Heizleistung. Damit eine ausreichende Erwärmung des Raumes erfolgen kann, ist es wichtig, sich mit den Gegebenheiten der beheizten Räume hinsichtlich Bausubstanz und Zustand der zu beheizenden Raumgröße und nicht zuletzt die gewünschten Erwärmung auseinanderzusetzen. Temperatureinstellmöglichkeiten und verbaute Thermostate sorgen für eine optimale Beheizung auch ohne Überwachung.
Als Grundlage zur Ermittlung der nötigen Heizleistung können folgende Kennzahlen bei 20 °C Temperaturunterschied herangezogen werden:
  • unisolierter Rohbau: ca. 0,03 KW pro 1 m³
  • isolierter Rohbau: ca. 0,02 KW pro 1 m³
  • fertig gestelltes Bauwerk (isoliert): ca. 0,01 KW pro 1 m³
  • Zelte: ca. 0,14 KW pro 1 m³

Die Luftleistung des Elektroheizers

Neben der Heizleistung ist die Luftleistung ein wichtiger Indikator, wie gut die Wärmeverteilung im Raum letztlich funktioniert. Die Gebläse sorgen dafür, dass die Luft umgewälzt und mit Wärme angereichert wird. Dabei ist die Raumgröße ausschlaggebend. Auf einen Kubikmeter Raum kommen 1.000 Liter Luft, die vom Elektroheizer mit seiner Heizleistung versorgt werden müssen. Je stärker die Umwälzung der Luft durch den Ventilator ist, umso besser verteilt sich die Wärme und umso gleichmäßiger und effektiver wird das Heizergebnis.

Transportabel oder stationär

Je nach Anwendung sollten Sie bei mobilen Geräten, die häufig an anderen Standorten eingesetzt werden, auf höhere Leistungen in Kombination mit einer kompakten Bauweise zurückgreifen. So gewährleisten Sie Mobilität und ausreichende Heizleistung. Bei stationären Geräten, die immer im gleichen Raum genutzt werden, können Sie die einzelnen Gerätespezifikationen exakt anpassen. Achten Sie neben den Leistungsmerkmalen darauf, welche Stromquelle zur Verfügung stehen muss, und prüfen Sie, ob 240 oder 400 Volt zum Betreiben nötig sind.
In diesem Zusammenhang dürften Sie auch Infrarotheizer oder Heizlüfter interessieren.
Haben Sie Hinweise, Verbesserungs- oder Korrekturvorschläge zum Ratgebertext Elektroheizer, dann informieren Sie uns bitte per Formular.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG