Kress Winkelschleifer 230V / 1.200W / 125 mm. Bürstenloser Motor. AC BL-Technologie sorgt für hohe Überlastfähigkeit, Dauerbetrieb unter robusten Bedingungen, höhere Effizienz und 2x längere Lebens...
Die Handschleifklötze aus Gummi sind eine Grundlage für das Handschleifen und für alle Blatt- und Rollenstandardformate geeignet. Sie besitzen harte und solide Kanten für einheitliche Ergebnisse. B...
Auf einen Blick •Handlicher 1 000 W Compact-Winkelschleifer für Entgrat-, Schleif- und Trennarbeiten. Produktstärken •Hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung. •Schneller, werkzeugloser We...
Der kabelgebundene Winkelschleifer GWX 10-125 Professional mit X-LOCK ist der robuste Allrounder in der 1.000-Watt-Kategorie und für den täglichen Einsatz konzipiert. Sein robuster Motor mit optimi...
e Kehl- und Flachnähte mit glatter Nahtoberfl äche • Auch für wenig geübte Schweißer gut geeignet • Geringe Spritzerbildung und gute Schlackenlöslichkeit Universelle Einsatzmöglichkeiten im gesamte...
Kraftvolle 1.900 Watt für höchste Ansprüche. Das SJS II-System sorgt für ruhigen Lauf · das AFT-System verhindert Rückschläge bei blockierendem Werkzeug. Die Motorbremse stoppt die Drehbewegung unm...
Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiert...
Der X-LOCK Diamanttrockenbohrer Best for Ceramic Dry Speed bietet hohe Lebensdauer beim Trockenbohren in Hartkeramik. Der hochwertige Diamantbesatz ermöglicht hohe Bohrdrehzahlen und die Vakuumlött...
Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die e...
Diamantbohrkronen-Set M14 Premium Bei der Diamantbohrkrone M14 Premium handelt es sich um eine Trockenbohrkrone, die ein einwandfreies und sauberes Bohren in Fliesen und anderen Materialien (Marmor...
Elektro-Winkelschleifer UWG 11-R Zum Schruppen und Trennen mit Scheiben 125 mm ø, Flächenschliff mit elastischem Kunststoffteller 125 mm ø und Fiberscheiben, Schweissnahtbearbeitung mit Lamellenfäc...
Winkelschleifer, 650 W, 115 mm, 115 mm Kompakter und vielseitiger Mini-Winkelschleifer für eine Vielzahl an Anwendungen im Bereich Trennen, Schleifen und Abschleifen. Verstellbare Schutzhaube und w...