BT-Elektro-Hubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Tragbreite 570 mm Lenkräder Breite x Ø 70 x 230 mm Gabelrollen Breite x Ø 95 x 85 mm Stützrad Breite x Ø 50 x 125 mm Hubhöhe 2700 mm / abgese...
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 1.150 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 ist leicht, kurz und wendig wie ein Handhubwagen. Durch seine vollelek...
Der Einsatzort der Serie CX 12 ist dort, wo ein kleiner Wendekreis notwendig oder Paletten im Innenbereich transportiert werden müssen. Diese Geräte in ansprechendem Design wurden konzipiert für le...
Der Elektro-Hubwagen "Minimover LWE 130" von Toyota eignet sich hervorragend für leichte Anwendungen. Durch sein geringes Eigengewicht, die kompakten Abmessungen und das Castorlink-Stützradsystem k...
Der Hwe20: Das günstige Einsteigermodell Der vollelektrische Hubwagen Hwe20 ist mit seiner Hubkraft bis zu 2.000 kg optimal für Ihr Lager ausgestattet. Hier ist nicht wie bei anderen Einsteigermode...
BT-Elektro-Hubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Tragbreite 570 mm Lenkräder Breite x Ø 70 x 230 mm Gabelrollen Breite x Ø 95 x 85 mm Stützrad Breite x Ø 50 x 125 mm Hubhöhe 3300 mm / abgese...
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.000 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 ist eine smarte Alternative zum manuellen Handhubwagen. Vollelektrisch...
Der Einsatzort der Serie CX 12 ist dort, wo ein kleiner Wendekreis notwendig oder Paletten im Innenbereich transportiert werden müssen. Diese Geräte in ansprechendem Design wurden konzipiert für le...
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.500 kg, Gabellänge 1.150 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.5 ist eine smarte Alternative zum manuellen Handhubwagen. Vollelektrisch...
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.6 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.600 kg, Gabellänge 1.150 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.6 ist ein vielseitiger Allrounder. Der elektrische Hubwagen ist als Eins...
Der Palettenhubwagen CX14 ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Er wurde speziell für den Einsatz auf engstem Raum in Gängen, Geschäften, Supermärkten und zur Mitnahme auf LKWs entwickelt. D...
Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.6 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.600 kg, Gabellänge 1.000 mm Der Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.6 ist ein vielseitiger Allrounder. Der elektrische Hubwagen ist als Eins...
Der Palettenhubwagen CX14 ist kompakt, leicht und einfach zu bedienen. Er wurde speziell für den Einsatz auf engstem Raum in Gängen, Geschäften, Supermärkten und zur Mitnahme auf LKWs entwickelt. D...