BT-Elektro-Hubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Tragbreite 550 mm Lenkräder Breite x Ø 60 x 250 mm Gabelrollen Breite x Ø 100 x 85 mm Stützrad Breite x Ø 40 x 100 mm Hubhöhe 1580 mm / abges...
9900066432, Elektrogabelhubwagen E-Li-BF12BW-06 Mit dem leichten Elektrogabelhubwagen lassen sich Paletten elektrisch heben und bewegen. , Tragfähigkeit: 1200 kg , Gabellänge: 1150 mm , Lastschwerp...
Die Elektro-Hubwagen "Levio LWE 140" und "Levio LWE 160" besitzen eine moderne Deichsel mit Informationsanzeige: Hub-/Senk- und Fahrfunktionen sind leicht und mit einem Finger zu bedienen. Für das ...
Unicraft 6160115 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 15 Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch für den Einsatz auf engem Raum, auf der Hubladebühne oder als Mitnahmegerät auf LKWs Stufenl...
C-Ware Elektro-Hubwagen Ameise® PTE 1.3 - Lithium-Ionen, Tragkraft 1.300 kg, Gabellänge 800 mm Profitieren Sie von unserer besonders günstigen C-Ware! Die angebotene C-Ware Elektro-Hubwagen Ameise®...
Der Hwe15-L: Das lange Transportwunder Der vollelektrische Hubwagen Hwe15-L ist mit seiner Hubkraft von bis zu 1.500 kg optimal für Ihr Lager ausgestattet. Hier ist nicht wie bei anderen Einsteiger...
BT-Elektro-Hubwagen Traglast 1000 kg Gabellänge 1150 mm Tragbreite 550 mm Lenkräder Breite x Ø 60 x 250 mm Gabelrollen Breite x Ø 100 x 85 mm Stützrad Breite x Ø 40 x 100 mm Hubhöhe 2000 mm / abges...
Der Einsatzort der Serie CX 12 ist dort, wo ein kleiner Wendekreis notwendig oder Paletten im Innenbereich transportiert werden müssen. Diese Geräte in ansprechendem Design wurden konzipiert für le...
Die Elektro-Hubwagen "Levio LWE 140" und "Levio LWE 160" besitzen eine moderne Deichsel mit Informationsanzeige: Hub-/Senk- und Fahrfunktionen sind leicht und mit einem Finger zu bedienen. Für das ...
Unicraft 6160120 Elektrischer Gabelhubwagen EHW 20 Sehr wendig und geringes Gesamtgewicht, geeignet auch für den Einsatz auf engem Raum, auf der Hubladebühne oder als Mitnahmegerät auf LKWs Stufenl...
Der Hwe18: Das günstige Einsteigermodell Der vollelektrische Hubwagen Hwe18 ist mit seiner Hubkraft bis zu 1.800 kg optimal für Ihr Lager ausgestattet. Hier ist nicht wie bei anderen Einsteigermode...