Übersicht | "Elektrisches Wegeventil"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/8, DN 5, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-10 bar, Alu |
|
ab € 43,52* pro Stück |
| |
5/3-Wegeventil, elektropneu., Mitte geschl., G 1/8, 24 V DC (8 Angebote) 5/3-Wegeventil, elektropneumat., Mitte geschlossen, Anschluss G 1/8, DN 5, 24 V DC, Alu |
|
ab € 74,32* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (5 Angebote) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 10,00 mm (3/8 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221606 |
ab € 67,18* pro Stück |
| |
|
Festo VZWF-B-L-M22C-G12-135-1P4-10 |
ab € 59,87* pro Stück |
| |
|
|
ab € 36,60* pro Stück |
| |
3/2-Wege-Magnetventil geführte Entlüftung, NC, Schl.6 (8 Angebote) 3/2-Wege-Magnetventil »lineonline«, geführte Entlüftung, Schlauch - Schlauch, für Schlauch-Ø 6, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5-7 barTrotz der kleinen Abmessungen sind diese Magnetventile elektrisch v... |
|
ab € 39,14* pro Stück |
| |
|
EMERSON – ASCO SCG238A046-24VCC |
ab € 115,50* pro Stück |
| |
|
AIRTEC Pneumatic M 04510HN 24V= |
ab € 44,93* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil elektropn., monostabil, NC, G 1/4, 24VDC, 850l/min (7 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumatisch, »3V«, monostabil, NC, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5-8 bar, Temp. -20°C bis 70°C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 35,70* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 13,00 mm (1/2 Zoll) | 0,00 bar - 10,00 bar | Messing | Innengewinde - G1/2 | 24,00 V - 24,00 V | NBR (Nitrilkautschuk) | -10,00 °C ... |
Bürkert 000000000000221603 |
ab € 90,36* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil elektropneum., monost., NO, G 1/4, 24VDC, 850l/min (7 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneum., »3V«, monostabil, NO, G 1/4, 24 V DC, Betriebsdruck 1,5 - 8 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 850l/min3/2-Wegeventile- elektropneumatisch - |
|
ab € 35,76* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend (1 Angebot) 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen - Druckanschluss 1 (P/NC) | 1,60 mm (1/16 Zoll) | 0,00 bar - 12,00 bar (12,00 bar) | Messing | Innengewinde - G1/8 | 230,00 V - 230,00 V | FKM (Fluorkautschuk)... |
Bürkert 000000000000134094 |
ab € 57,33* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, elektropneumat., monostabil, G 1/4, NC, 24 V DC, Betriebsdr. 2,5 - 10 bar, Alu |
|
ab € 44,94* pro Stück |
| |
2/2-Wege-Schrägsitzventil pneum.bet. (1 Angebot) Auf/Zu Ventile | Schrägsitzventil | 0,00 bar - 16,00 bar | -10,00 °C - 180,00 °C | 2/2 - A - in Ruhestellung geschlossen (NC) | PTFE (Polytetrafluorethylen) | Rotguss | Innengewinde - G |
Bürkert 000000000000178684 |
ab € 148,69* pro Stück |
| |
3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Anschluss G 1/4, 24 V DC (8 Angebote) 3/2-Wegeventil, NAMUR, mono, NC, Alu eloxiert, Betriebstemp. max. 70 °C, Arbeitsdruck 1,5 - 10 bar, DN 7, Anschluss G 1/4, 24 V DC3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung... |
|
ab € 30,89* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Elektrisches Wegeventil | | | Elektrische Wegeventile und ihre Eigenschaften
Die elektrischen Wegeventile werden per Elektromagnet betätigt. Sie sind regelhaft in allen Schaltstellungs- und Anschlussvarianten erhältlich. Die Wahl der Betätigungsart wird von dem pneumatischen System vor Ort beeinflusst.
Wegeventile mit elektrischer Betätigung
Diese Wegeventile zeichnen sich durch ihre elektrische Betätigung aus. Sie unterscheiden sich hierin von anderen Wegeventilen, die mechanisch, manuell oder pneumatisch betrieben werden. Die elektrischen Wegeventile sind in den folgenden Varianten erhältlich:
- elektrische Betätigung durch einen oder zwei Elektromagnete.
Das elektrische Wegeventil kann auch kombiniert betätigt werden. Eine typische Variante ist das pneumatische Ventil mit Druckluftvorsteuerung und Elektromagnet. Die elektrischen Wegeventile charakterisieren sich durch die Anzahl der Durchflusswege und Schaltstellungen, die Spannung und die Anschlussgrößen. Die Durchflusswege sind alle Bereiche, durch die die Druckluft einströmen oder entweichen kann. Sie umfassen Anschlüsse für die Druckluftleitungen und Entlüftungsöffnungen. Alle elektrischen Wegeventile verfügen über die beiden Schaltstellungen zum Öffnen und Schließen. Zusätzlich bieten einige Bauteile eine dritte Schaltstellung, die den Zylinderhub beeinflusst. Jedes elektrische Ventil ist durch seine Betriebsspannung gekennzeichnet, die sich für das vorhandene System vor Ort eignen sollte. Typische Spannungswerte sind 24 V oder 230 V. Die erhältlichen Anschlussgrößen reichen von vier Millimeter bis hin zu zwölf Millimeter.
Wegeventile im Überblick
Die Wegeventile wirken auf den Druckluftstrom ein. Sie können den Durchfluss schließen, öffnen oder in seiner Richtung verändern. Diese Bauteile werden zum einfachen Absperren in Druckluftleitungen oder für die Steuerung der pneumatischen Zylinder verwendet. In der Bezeichnung des jeweiligen Ventils bestimmt die erste Ziffer die Anschlussanzahl. Die zweite Nummer steht für die Schaltstellungen. Ein 5/3 Wegeventil verfügt über fünf Arbeitsanschlüsse für die Druckluft und drei Schaltstellungen. Die Wegeventile können neben der elektromagnetischen auch auf folgende Arten betätigt werden:
- manuell,
- mechanisch oder
- pneumatisch.
Die Anforderungen vor Ort und die gewünschte Schalthäufigkeit sowie Präzisionsansprüche sollten bei der Wahl des Wegeventils beachtet werden. Regelhaft sind manuelle und mechanische Wegeventile für geringere Schalthäufigkeiten geeignet als elektrische Ventile.
|
|