Schutzhelm IRIS II EN 397Der Schutzhelm entspricht der Norm EN 397. Typ EBT ohne Lüftungsöffnungen. Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30°C). Elektrische Isolierung bis AC 1000...
EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr...
SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp Electric blau Schutzhelm Cross®Up Electric Eigenschaften: • Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld • Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multif...
Schutzhelm ARTITOP SH510RC hi-vis gelb, mit Kienriemen, mit Befestigungsmöglichkeit für Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) modernund formschön hoher Tragekomfort mit 6-Punkte Textil-Innenausstatt...
Helm: DIN EN 397 / EN 50365 elektrische Isolierung 1.000 V AC Gesichtschutz: DIN EN 166 / EN 167 / EN 168 / EN 170 störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29 Größeneinstellung erfolgt über Kopfband a...
Der rote 3M™ Schutzhelm G3001CUV-RD verfügt über einen Pinlock-Verschluss sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er ein leicht abgerundetes De...
Der orange 3M™ Schutzhelm G3000CUV-OR verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zud...
Der 3M™ SecureFit™ Schutzhelm X5502NVE-CE lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares 4-Punkt-Ratschenverschlusssystem mit exklusiver 3M™ Druckverteilungstechnologie. ...
Die Trageposition des 3M™ SecureFit™ Schutzhelmes X5001VE-CE lässt sich durch sechs verschiedene Einstellungen verändern. Der 4-Punkt-Kinnriemen dient zur komfortablen Umstellung zwischen den Zerti...
Schutzhelm IRIS II EN 397Der Schutzhelm entspricht der Norm EN 397. Typ EBT ohne Lüftungsöffnungen. Widerstandsfähigkeit gegen sehr niedrige Temperaturen (-30°C). Elektrische Isolierung bis AC 1000...
EVOLite® stellt einen Durchbruch im Bereich Arbeitssicherheit dar und ermöglicht es den Sicherheitsfachkräften, ein neues Niveau der Einhaltung von Sicherheitsregeln zu erreichen. Der Helm ist sehr...
SCHUBERTH Schutzhelm CrossUp Electric gelb Schutzhelm Cross®Up Electric Eigenschaften: • Kurzer Schirm für ein uneingeschränktes Blickfeld • Werkzeugfreie Montage des Zubehörs durch MFA-Tech Multif...
Schutzhelm ARTITOP SH510RC orange, mit Kienriemen, mit Befestigungsmöglichkeit für Schutzbrille (nicht im Lieferumfang) modernund formschön hoher Tragekomfort mit 6-Punkte Textil-Innenausstattung u...