Montage-Rollhocker, aus Chromnickelstahl, LxBxH 450 x 450 x 500 mm. Chromnickelstahl 18/10 bietet hohe Korrosionsbeständigkeit. Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Feststellbremsen halten den Wagen siche...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 410 mm, blau. Gleiten durch einen leichten Kick flexibel in alle Richtungen - auch auf Teppichboden. Belastet steht der ...
Unser praktischer Rollhocker ist für alle Bodenarten geeignet. Er besteht aus lackiertem Stahlblech und kann in vier unterschiedlichen Farben bestellt werden. Im Gegensatz zum Drehhocker, besitzt d...
Rollhocker aus bruchsicherem Kunststoff, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 410 mm, rot. Gleiten durch einen leichten Kick flexibel in alle Richtungen - auch auf Teppichboden. Belastet steht der R...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, lichtgrau. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränke...
Rollhocker aus stabilem Stahlblech, Tragfähigkeit 150 kg, Höhe belastet 420 mm, rot. Der ideale Helfer im Büro und Lager, um sicher und bequem an höher gelegene Fächer in Regalen und Schränken hera...
Fahrbarer Rollhocker aus blei- und cadmiumfreiem Metall mit drei auf Federn gelagerten Gleitrollen. Steckbar: keine Schrauben oder Werkzeuge erforderlich. Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag ve...
SERVOPRAX Rolltritthocker aus Stahl (1 Stück) Produktbeschreibung: Rolltritthocker aus Stahl Der ideale Helfer in der Praxis, universell einsetzbar, kippsicher, aus stabilem Edelstahl, mit Gummisto...