Außenmaterial: Polyester-Trägergewebe Innenmaterial: 100% Schurwolle mit Stulpe Farbe: natur (ungebleicht) Der Stiefeleinsatz kann individuell in jedem Stiefel eingesetzt werden, hält die Füße schö...
Einziehsocke, Baumwolle Ausführung: • Warme und trockene Füße • Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert • 3-lagig • Bis 30 °C waschbar Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (i...
Kabel-Einziehstrumpf 6-9mm passend z.B. für POWER REX RTG6- Einzieh-Sets mit Stab-Ø3mm und Gewindeaufnahme RTG Ø6mm (M6) und RunpoSticks, bei Verwendung einer Anfangshülse M6 auch mit Mini-Schlange...
bama Einziehsocken, ideal für Gummistiefel, blau, Größe 38/39 bama Einziehsocken, zum Unterziehen in Schaftstiefeln und Gummistiefeln, bieten Feuchtigkeits- und Kälteschutz, eine weiche Zwischenlag...
Bama Sokkets sind ideal für Gummistiefel. Durch ihre Material-kombination bieten sie Feuchtigkeits- und Kälteschutz. Eine weiche Zwischenlage sorgt zudem für wohltuende Polsterung. Bama Sokkets mac...
Einziehsocke, Baumwolle Ausführung: • Warme und trockene Füße • Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert • 3-lagig • Bis 30 °C waschbar Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (i...