PP-Besucherkittel TYP 25 Artikeldetails Kategorie: CAT I Farbe: Weiß Verschlussart: zum Binden Größe: 115 x 136 cm Gummizüge in Armen 10 Stück im Polybeutel
Besucherkittel für den Einmalgebrauch - Länge: 120 cm - Material: Vliesstoff, PP - mit Druckknöpfen und Gummibündchen am Armabschluss geeignet als Besucherkittel für alle hygienerelevanten Arbeitsb...
PAPSTAR "Medi-Inn®" Besuchermäntel, PP 108 cm x 70 cm weiss Größe L, mit 4 Druckknöpfen Besuchermäntel mit Kragen für den Einmalgebrauch - Maße: 108 x 70 cm - Farbe: weiß - Material: PP-Vliesstoff ...
Folitex® OP-Mantel Shield Durch eine entsprechende Schutzausrüstung wird eine Barriere errichtet, um durch direkten Kontakt oder Tröpfchenexposition eine Übertragung von Mikroorganismen von einer P...
secutex® Einwegkittel, Kategorie III, weiß, secutex® pro (a), Größe XXL, 50/VE secutex® Einwegkittel, Kategorie III, gemäß EN 340, EN 13034, EN 14126 und EN 1149-1/-5, mit 2 Taschen unten und einer...
Der AMPRI Besuchermantel weiss besteht aus Polypropylen und ist strapazierfähig. Des weiteren besitzt der Besucherkittel 4 Knöpfe, wiegt 32 Gramm / qm und die Maße betragen 110x138 cm. Geeignet ist...
Arbeits- und Besucherkittel mit Kapuze aus PE - 15my IDEAL bei Festen, Veranstaltungen, Events, Schutz gegen Regen und Wind Dieser blaue Besucherkittel ist aus einer dünnen Polyethylen-Folie angefe...
10 "Medi-Inn®" PP-Besucherkittel 137 cm x 115 cm grün von Medi-Inn® Besucherkittel für den Einmalgebrauch, Maße: 137 x 115 cm, Farbe: grün, Material: PP-Vliesstoff, zum Zubinden, geeignet als Besuc...
Artikelname: Einmal-Kittel/Besucherkittel Anwendungsgebiete Der Einmal-Kittel ist ein leichter und atmungsaktiver Kittel der ideal für den Einsatz in der Pharmaindustrie, Reinräume, Labor sowie Leb...