für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern · für Drehmomentschlüssel der Serie Click-Torque X mit 9x12 mm Aufnahme Weitere technische Eigenschaften: · S: 17,5mm · Oberfläche: mattverchromt · Materi...
Oberfläche: verchromt Made in Germany Antrieb: 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant Abtrieb: Außen Sechskant Profil Schlüsselweite: 8 mm Abmessungen / Länge: 37 mm Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg Stichmaß des J...
Ausführung: Achtung, veränderte Einstellwerte bei ELORA-Nr. 2052-14 bis 19 und 2056-27 bis 41 geschmiedet mit Stiftsicherung verchromt Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme Fixierung durch Stiftsicherung Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher Im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt Extrem belast...