Einschlagmappe. 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden. Art des Verschlusses: Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate:...
Leitz Jurismappe, A4, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 240 x ...
Mappe in attraktivem, modischen Design. Drei Einschlagklagklappen am Rückendeckel. Aus 320 g/m² (recycling). Für ca. 100 DIN A4-Blätter. Größe: 244 x 2 x 318 mm (BxTxH), Farbe: Grün.
Bedruck.Sammelmap.280g folio Forever bla Giftgrün Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Forever. 100% Recycling-Karton, Blauer Engel-zertifiziert. In Fr...
Packung mit 50 Aktenmappen mit Beschriftungsfeld und 3 Klappen aus Karton 280g Foldyne, für Format DIN A4 Giftgrün Vorbedruckte horizontale und vertikale Linien für eine klare, gekennzeichnete und ...
Sammelmappe mit 3 Klappen aus Manila-Karton 400g Nature Future, für Format DIN A4 Grün Eine Sammelmappe mit 3 Klappen für eine bessere Aufbewahrung von Dokumenten. Edler und ökologischer Karton, FS...
Leitz Jurismappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar. Langlebig und robust. Mit 3 vollfl...
Leitz Jurismappe, A3, mit 3 vollflächig verklebten Klappen am Unterdeckel, Liniendruck auf Vorderdeckel. Material: 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC). Kapazität: bis zu 250 Blatt A4. Format: 325 x ...
Gummizugmappe mit Einschlagklappen für DIN A4, Recyclingkarton, grün aus 100 % Recyclingkarton In dieser Gummizugmappe aus Manilakarton aus 100% Recyclingkarton 380 g/m2 können lose und ungelochte ...
Leitz Ablagebox Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). Hergestellt aus 80% recyceltem Material und zu 100% recycelbar. Mit recycelbarem Sicherheitsverschlus...