AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.LED.115VAC, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubeh...
Einschaltstrombegrenzer, 3041081006CA, CAMTEC Der 3041081006CA ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Ma...
Einschaltstrombegrenzer für Einphasentransformatoren der Baureihe STI,STZ,ET Primärstrom In 3,0 A Montageart: Direktanbau, Bemessungsdauerstrom Iu: 3 A, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 k...
Mean Well ICL-28L Einschaltstrombegrenzer Serie: ICL-28R/L für induktive und kapazitive Lasten Grau Spitzen-/Effektivstrombegrenzung · ermöglicht Installation mehrerer Schaltnetzteile auf einer Wec...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB201.LED.230VAC, Breite=260 mm, Höhe=35 mm, Tiefe=24 mm, Geeignet für=-999, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör – Material=-999...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.05.UPS, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubehör –...
Einschaltstrombegrenzer ESB-6K zur Begrenzung der kapazitiven Einschaltströme elektronischer Vorschaltgeräte und Konverter für LED-Module Diese Produkte erzeugen durch ihr kapazitives Verhalten hoh...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 16 A, Typ=ESB101.LED.230VAC, Breite=37 mm, Höhe=108 mm, Tiefe=60 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszubeh...
AC-Einschaltstrombegrenzer, 3-phasig, 32 A, Typ=ESB00323A, Breite=95 mm, Höhe=155 mm, Tiefe=122 mm, Geeignet für=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Stromversorgungszu...