Partikelmaske FFP3, mit Ausatemventil und Dichtlippe im Nasenbereich, Faltmaske ultraflach gefaltet, farbiger Nasensteg zur Kennzeichnung der Schutzstufe, frei von PVC, Latex und Silikon.
FFP2 Masken Atemschutzmasken faltbar ohne Ventil, 30 x hygienisch einzeln verpackt, weiß, 16,3 x 10,3 cm, zertifiziert nach CE2841 / EN 149:2001+A1:2009, PFE 94%, 30 Stück/Box, MHD 08/2024
Klassiker - FFP1 NR D Atemschutzmaske ohne Klimaventil® Die DuraMesh®-Außenstruktur gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Die Rundumbebänderung passt sich automatisch der Kopfform des Trägers...
FFP2 Maske BBE zweifach faltbar Einweg-Schutzmaske FFP2 NR Mundschutz mit CE-Kennzeichnung BBE FFP2 NR Schutzmaske Die BBE FFP2 Schutzmaske beweist sich durch einen herforagenden Tragekomfort dank ...
SecuBox® »Midi Standard« für leichten Atemschutz Ausführung: • Behälter aus ABS-Kunststoff • Mit Gebotszeichen • Patentierte Kippöffnung zur schnellen und einfachen Entnahme • Befestigungsmaterial ...
hochwertige Atemschutzmaske FFP3 Maske mit Ventil inkl. Zertifizierung EN 149:2001+A1:2009 und Prüfnummer CE2797 TECTOR® - mit Ausatmungsventil Maße gefaltet: 15 x 15 cm anerkannte Qualitätsstandar...
3M™ filtrierende Halb-/Feinstaubmaske 8833 FFP3R D,Kat.III,Ausatemventil,10/VE 3M™ partikelfiltrierende Halbmaske (Feinstaubmaske) 8833 FFP3R D, Kategorie III, gemäß EN 149:2001+A1:2009, mit Cool-F...
Die 3M™ Wartungsfreie Halbmaske 4255+ ist ein einfacher und gebrauchsfertiger Atemschutz mit integrierten Filterelementen. Das neue, verbesserte Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der A...
3M AURA 9330+BV FFP3 NR D BULKVERSION Partikelmaske ohne Ausatemventil rotes Band 7100231525 Komfortables Atmen dank neuer Filtertechnologie. Für kaum spürbarer Atemwiderstand bei sicherer Filterle...
Smart - FFP2 NR D Atemschutzmaske mit Klimaventil® Neben der ActivForm® und DuraMesh®-Außenstruktur zeichnet sich diese FFP-Maske durch die Dichtlippe im Nasenbereich aus, die zusätzlichen Komfort ...
Partikelmaske FF P2 NR mit Ventil, gegen Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes, Ausatemventil für höchsten Atemkomfort, vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske, flexible Nas...
EN 149 FFP 3D, mit AV, uml. Dichtlippe, Feinstaubmaske nach EN149 FFP-3D - umlaufende Dichtlippe - einstellbare Kopfbänder - mit Ausatemventil - 5 Stück in der Verpackung - 100 Stück im Karton
Dräger Staubschutzmaske X-plore 1920 V FFP2 in Gr. M/L: Zuverlässiger und leichter Schutz gegen Feinstaub und Partikel sowie feste und flüssige Aerosole < b>Wahl der richtigen Schutzklasse: So viel...