OX-ON Mask FFP2NR D w/Valve Comfort ist eine sicherheitsgeprüfte und filternde Staubmaske mit Ventil, für Arbeiten mit gesundheitsgefährdenden, trockenen Partikeln und Aerosolen mit einem Grenzwert...
Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel mit Polsterung und elasti...
Die aus weißem Polypropylen gefertigte Atemschutzmaske FFP1 NR von Hygostar verfügt über zwei Kopfbänder, einen biegsamen Nasenbügel sowie ein weiches Nasenkissen, wodurch ein guter Sitz und ein ho...
Made in Germany. Die farbige Atemschutzmaske aus qualitativ sehr hochwertigem Vlies bietet ihrem Träger zuverlässigen Schutz vor Partikeln, flüssigen und festen Aerosolen. Das Vlies besteht aus 5 f...
FFP2 Einweg Atemschutzmaske SMALL Size ohne Ventil mit hohem Wirkungsgrad für Kinder und Jugendliche in Polybeutel. Schützt bei korrekter Anwendung mit 95% Filterleistung den Träger beim Einatmen u...
Die Produktfamilie uvex sil-Air 9517 besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die mit Ohrbändern ausgestattet sind und für einen bequemen und sicheren Sitz der Maske sorgen. Ei...
FFP2 NR Partikelfiltrierende Halbmaske Diese partikelfiltrierende Halbmaske erfüllt die Anforderungen der europäischen Norm , diese entsprechen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Persönliche Schutza...
Norm: EN 149:2001 + A1:2009 • ohne Ausatmungsventil • justierbarer Nasenbügel für bessere Passform • Schutzstufe FF P1 • schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes • nicht wiederverwendbar • VPE: 400/...
Atemschutzmaske FFP2 NR EN 149:2001 - SOFORT LIEFERBAR!Einwegmaske, ohne Ventil, in Folie verpackt, 1 Stück - Hochwertige FFP2NR Einweg-Atemschutzmaske zertifiziert für Partikelschutz nach EN 149:2...
Atemschutzmaske FFP2 NR Norm:EN 149 2001 A1 2163 faltbar o.Venitl (1Karton=25St.)ohne Ausatemventil, faltbar, mit Ohrenschlaufen, atmungsaktives Vlies, bis zum 10-fachen des Grenzwertes mit bis zu ...