Ekastu Feinstaubfiltermaske, Filterklasse FFP 2, gemäß EN 149, VE = 12 Stück geringe Atemwiderstände hoher Tragekomfort geringes Gewicht mit farbcodiertem Nasenbügel zur Identifikation der jeweilig...
ergonomische Feinstaubmaske aus Polypropylen mit Dichtlippe für exzellente Abdichtung regulierbare Bänder und flexibler Nasenbügel sehr angenehm zu tragen auch für Brillenträger Spenderbox
Sehr niedriger Atemwiderstand für langen Anwendungskomfort durch das Ausatemventil. Unsere neuen vorgeformten Atemschutzmasken sind komplett klebstoff- und lösemittelfrei, durch die spezielle Textu...
Norm: EN 149:2001 + A1:2009 • ohne Ausatmungsventil • justierbarer Nasenbügel für bessere Passform • Schutzstufe FF P1 • schützt bis zum 4-fachen des MAK-Wertes • nicht wiederverwendbar • VPE: 400/...
hohe Filtrationseffizienz geringer Atemwiderstand einzeln verschweißt 2 Stück in einer Kartonage 20 in einer VPE besonders hautverträglich Schutzklasse FFP2 Größe: 110 x 160 mm 4 Schicht Filtersyst...
Die Produktfamilie uvex sil-Air 9517 besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die mit Ohrbändern ausgestattet sind und für einen bequemen und sicheren Sitz der Maske sorgen. Ei...
Die uvex silv-Air premium Produktfamilie besteht aus klassischen, weißen Atemschutzmasken in Faltform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen. Dank Kopfbandschlaufen und integrierter...
Die FFP2 NR Atemschutzmaske ist zu einem Stück unter- verpackt, es befinden sich 50 Stück in einer Box. Die Masken sind frei von Latex und CE 2163 zertifiziert. Sie erhalten beim Kauf dieses Artike...
Bei der Asbest- und Mineralfaser-Entsorgung in großen Räumen oder im Freien bietet die Atemschutzmaske FFP2-V der Marke refil einen umfassenden Schutz. Sie schützt bis zum 12-fachen des AGW*-Wertes...
Aura Atemschutzmaske FFP3 mit Atemventil M1883+ (VE8)Mit der 3M Aura Partikelmasken Serie 1800+ erhalten Sie komfortablen Atemschutz vor gesundheitsgefährdenden Verunreinigungen im medizinischen Um...