Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Einkochapparat

  Einkochapparat  (32 Angebote unter 27.083.954 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Einkochapparat“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
WECK Einkochautomat mit Hahn (2 Angebote) 
WECK Einkochautomat mit Hahn
Weck
121409
ab € 103,31*
pro Stück
 
 Stück
Clatronic
263135
ab € 62,89*
pro Stück
 
 Stück
KRÜGER Einkocher emailliert 36,5cm,mit Kunstst.Deckel (1 Angebot) 
-Emailliert -Mit Kunststoffdeckel -Passend für 14 Stück Einliter-Einkochgläser -Außenfarbe des Einkochers -creme- mit Schriftzug in der Außenfarbe des Deckels -Plastikdeckel mit Öffnung für das The...
Karl Krüger
ER35P
ab € 60,67*
pro Stück
 
 Stück
Glühweintopf / Einkochtopf (4 Angebote) 
Glühweintopf / Einkochtopf Produktdetails: Inhalt: 25 Liter Topf aus Edelstahl Unterboden, Ablaufhahn und Griffe sind aus hochwertigem Kunststoff Deckel aus Glas Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V Ø 450...
Bartscher
A200052
ab € 112,10*
pro Stück
 
 Stück
Einkocher 27 Liter Standardausführung WARMMASTER (2 Angebote) 
Einkocher 27 Liter Standardausführung WARMMASTER
MERTEN u STORCK
99105035
ab € 88,95*
pro Stück
 
 Stück
DOMO
DO42325PC
ab € 148,28*
pro Stück
 
 Paket
ProfiCook
501111
ab € 62,62*
pro Stück
 
 Stück
Karl Krüger ER35 Schnellkochtopf 28 l Schwarz, Weiß (1 Angebot) 
Beschreibung Einkochtopf emailliert mit Metalldeckel - Farbausführung: außen creme mit rotem Schriftzug - Deckel emailliert in der Farbe dunkelbraun mit Öffnung für das Thermometer - geeigent für a...
Karl Krüger
ER35
ab € 60,24*
pro Stück
 
 Stück
Glühweintopf / Einkochtopf (2 Angebote) 
Glühweintopf / Einkochtopf Produktdetails: Inhalt: 30 Liter Topf aus Edelstahl Unterboden, Ablaufhahn und Griffe sind aus hochwertigem Kunststoff, Deckel aus Glas Anschlusswert: 1,8 kW / 230 V Ø 45...
Bartscher
200057
ab € 141,18*
pro Stück
 
 Stück
WECK Einkochautomat 1800WHahn ohne Uhr, Edelstahl, 230W (3 Angebote) 
-Edelstahl rostfrei 18/10, gebürstet -Zum Einkochen, Entsaften, Sterilisieren, Warmhalten -Geschlossener Topfboden, Präzisionsthermostat, Überhitzungsschutz, Entsafterschaltung -Kontroll-Lampe -Fas...
Weck
WAT24A
ab € 141,89*
pro Stück
 
 Stück
WECK Einkochautomat WAT25 1800W Uhr Edelstahl (5 Angebote) 
Einkoch-Automat 1800 Watt Edelstahl 18/10, mit Uhr, ohne Einlegerost, ø 35 cm, Höhe 46 cm, Inhalt 29 l, -, jetzt mit Kunststoff-Siebeinlage
Weck
WAT25
ab € 125,62*
pro Stück
 
 Stück
ZEUS Einlegerost für Einkocher 38cm Model 192432014 (1 Angebot) 
Draht-Einlegesieb ø 32 cm Kunststoff beschichtet, starke Ausführung, für Elektro-Einkocher
Metaltex
192432014
ab € 8,06*
pro Stück
 
 Stück
Rommelsbacher KA 2004/E Saftpresse 2000 W Edelstahl (5 Angebote) 
Ausführung wie KA 2001/E, jedoch zusätzlich mit 120 Min. Zeitschaltuhr und Einkochautomatik.
Rommelsbacher
KA 2004/E
ab € 178,95*
pro Stück
 
 Stück
Rommelsbacher KA 1804 Saftpresse 1800 W Blau, Weiß (7 Angebote) 
Das Top-Gerät zum Einkochen, Warmhalten, Kochen und Entsaften. Das Besondere daran ist die integrierte Einkochautomatik, denn die Zeitschaltuhr startet ganz automatisch erst nach Erreichen der Eink...
Rommelsbacher
KA 1804
ab € 129,06*
pro Stück
 
 Stück
Bartscher
200049
ab € 79,07*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Einkochapparat
^

Der Einkochautomat ist mehr als nur ein Topf

Einkochen ist eine besondere Art der Konservierung. Die gewünschten Zutaten werden in ein Glas gegeben und dann im Einkochautomaten bei einer bestimmten Temperatur erhitzt. Durch die beim Einkochen im Glas entstehende Wärmeeinwirkung und den Luftentzug werden die Lebensmittel haltbar gemacht.
Eingekochte Produkte sind etwas ganz Besonderes und dürfen beispielsweise nicht im Sortiment eines Hofladens fehlen. Verschieden zubereitete Marmeladen und Konfitüren, eingekochtes Obst und Gemüse, sogar komplette Gerichte können im Angebot vertreten sein.

Einkochautomaten - einfachste Bedienung

Einkochautomaten vereinfachen das Einwecken enorm. Wo früher genau darauf geachtet werden musste, dass die nötige Einkochtemperatur erreicht und über einen bestimmten Zeitraum eingehalten wurde, regelt der Einkochautomat diesen sensiblen Punkt für Sie exakt und ermöglicht es so zeitsparend, ein besonders gutes Einkochergebnis zu erzielen. Je nach Lebensmittel schwanken die benötigten Temperaturen und auch die Einkochzeit. Der Einkochautomat wird nur auf die gewünschte Zeit programmiert und sorgt selbstständig dafür, dass die vorgegebene Einkochzeit ab Erreichen der Einkochtemperatur genau eingehalten wird.
Das Bedienfeld ermöglicht einfache und präzise Einstellungen. Häufig werden Drehregler benutzt. Durch diesen einfachen Mechanismus muss nicht lange am Einkochautomaten herumgestellt werden, um die nötigen Einstellungen vorzunehmen. Auch zum Nachregeln eigenen sich Drehknöpfe hervorragend. Schnelle Veränderungen in Zeit oder Temperaturwahl werden so möglich.

Verwendungsmöglichkeiten

Neben dem herkömmlichen Einkochen von Lebensmitteln kann ein Einkochautomat auch noch zu vielen anderen Dingen genutzt werden. Wie sieht es bei Ihnen im Catering aus, wenn Sie Speisen für große Veranstaltungen garen oder aufwärmen müssen. Gerade Beilagen kochen oder Suppen dauerhaft warm zu halten, kann aufwändig sein. Werden diese Speisen in den Einkochautomaten gefüllt, kann über die Temperaturregelung ein besonders gleichmäßiges und schonendes Garen sowie Warmhalten erfolgen. Ein Zerkochen wird vermieden.

Für warme Getränke

Wärme Getränke auf Weihnachtsmärkten oder auf dem Dorffest kommen gut an. Nutzen Sie den Einkochautomaten als Spender für warme Getränke. Ob Glühwein, Punsch oder vielleicht auch einfach nur für heißes Wasser für den Tee oder zum Warmhalten von Milch für den Kakao auf Kindergeburtstagen - ein Einkochautomat macht es möglich.
Entsaften Sie Obst oder Gemüse mit einem Einkochautomaten, der über eine Entsafterfunktion verfügt. So sparen Sie sich ein zusätzliches Gerät und können den Geschmack und die Vorzüge von selbst hergestellten Säften genießen. Mit einem passenden Entsafteraufsatz machen Sie es möglich, den Einkochautomaten noch individueller und vielseitiger zu nutzen.

Ausstattungsmerkmale

Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auf die unterschiedlichen Ausstattungen der Einkochautomaten legen. Funktionalität,  auf Ihre persönlichen Ansprüche zugeschnitten, ist für die optimale Nutzung des Einkochautomaten auch in allen erforderlichen Situationen wichtig.

Volumen

Das Fassungsvermögen des Einwegautomaten ist ein entscheidendes Auswahlkriterium und sollte sich nach Ihrem Bedarf richten. Ein Einkochautomat mit 27 Litern kann je nach Größe und Art des Einkochglases ca. 14 Stück auf einmal aufnehmen. Durch eine optimale Auswahl der Größe des Einkochautomaten sparen Sie teure Energie, da der Kochvorgang in verminderter Anzahl vorgenommen werden muss und somit das wiederholte Aufheizen bis zur Einkochtemperatur entfällt.

Automat oder Vollautomat

Vollautomaten besitzen die Funktion, die Zeitmessung selbstständig bei Erreichen der eingestellten Einkochtemperatur zu starten. Herkömmliche Einkochautomaten verfügen hierzu über eine Kontrolllampe, die anzeigt, ob die Einkochtemperatur erreicht ist, dann wird die Zeitschaltuhr manuell eingestellt und die Kochzeit wird durch die von Hand gestartete Zeitmessung gesteuert. Fragen Sie sich vor dem Kauf, ob Sie sich um diese Überwachungsaufgabe kümmern möchten oder lieber die vollautomatisierte Funktionsweise nutzen möchten.

Geschlossener Boden, Beschichtung und Rosteinsatz

Ein geschlossener Topfboden erlaubt das Einfüllen von Speisen direkt in den Topf. Die Heizung ist durch den Topfboden verdeckt und eine direkte Berührung mit Heizstäben und anderen Bestandteilen des Innenlebens des Einkochautomaten wird vermieden. Der Topf lässt sich durch diesen geschlossenen Topfboden in Verbindung mit einer entsprechenden Emaillierung besonders gut reinigen, nimmt Gerüche nicht auf und ist langlebig, auch wenn es zum direkten Einwirken von Fruchtsäuren auf die Emaille kommt.
Ein Einlegerost sollte in jedem Fall im Lieferumfang vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, empfehlen wir den Kauf eines solchen Rosts, da so der direkte Kontakt der Einmachgläser mit dem Boden vermieden wird. Die Gläser stehen somit nicht auf der Wärmequelle, sondern die Wärme verteilt sich gleichmäßig um die Gläser herum. Dadurch erzielen Sie ein besseres Einwegergebnis aufgrund der gleichmäßigen Temperaturverteilung.

Ablaufhahn und Griffe

Damit der Einkochautomat einfach geleert werden kann, ist zu unterscheiden, für welche Zwecke er verwendet werden soll. Als Getränkespender für Heißgetränke oder als Entsafter genutzt ist es unabdingbar, dass der Automat über einen integrierten Ablaufhahn verfügt. So kann wohl dosiert eine bestimmte Menge des Inhalts entnommen werden, ohne dass der Deckel geöffnet wird und wertvolle Energie entweichen kann.
Gut isolierte Griffe, die fest an beiden Seiten des Einkochautomaten angebracht sind, ermöglichen es, den Topf auch auszugießen und bei der Reinigung fest im Griff zu behalten. So ist auch bei noch warmem Inhalt ein Ausgießen ohne Umstände möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.