Der Laptop-Safe „Point“ von BURG-WÄCHTER verwahrt Ihren Laptop sicher und komfortabel Der Innenraum bietet ausreichend Platz für Ihren Laptop oder auch für wichtige Dokumente und Aktenordner. Der s...
BURG-WÄCHTER Wandtresor WTD 710 6 350 E Der Wandtresor Diplomat WTD 710 von BURG-WÄCHTER bietet mit Widerstandsgrad I höchsten Schutz für Wertgegenstände und Dokumente. Durch den Einbau des Wandtre...
BURG-WÄCHTER Wandtresor Pure-Safe PSW 120 K anthrazit Ausstattung: Zum Einbau in eine massive Wand Robuster einwandiger Korpus, Tür doppelwandig Verstärkte Riegelbolzen Aufbohrschutz GrößePSW 130 m...
Der Laptoptresor „Point“ von BURG-WÄCHTER verwahrt Ihren Laptop sicher und komfortabel Der Laptop-Safe „Point“: Sein Innenraum bietet ausreichend Platz für Ihren Laptop oder auch für wichtige Dokum...
Innentresor für Sicherheitsschränke, LIGHT, Standard und PRO, Höhe 200 mm, Mehrpreis. Einbau-Innentresor als zusätzlicher Stauraum für Ihren Sicherheitsschrank.
Der Wandtresor Diplomat WTD 710 mit Widerstandgrad I Sicher ist sicher! Der Wandtresor „Diplomat WTD 710“ leistet durch den robusten Korpus und die sehr stabile Verankerung in der Wand maximalen Wi...
Möbeleinsatztresore · Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) · Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert · Hochwertige Feuerisolierung und umlaufe...
Der solide PointSafe für einen leichten Wertschutz zu Hause Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie Point-Safe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schr...
Innentresor für Sicherheitsschränke, LIGHT, Standard und PRO, Höhe 420 mm, Mehrpreis. Einbau-Innentresor als zusätzlicher Stauraum für Ihren Sicherheitsschrank.
Der Wandtresor Diplomat WTD 710 mit Widerstandgrad I Sicher ist sicher! Der Wandtresor „Diplomat WTD 710“ leistet durch den robusten Korpus und die sehr stabile Verankerung in der Wand maximalen Wi...
BURG-WÄCHTER Wandtresor WT 613 E Der Wandtresor Karat WT 613 E lässt sich dank seiner kompaktem Größe optimal in Wände integrieren und selbst hinter kleinen Bildern oder Regalen verstecken. Der Tre...
Der solide PointSafe für einen leichten Wertschutz zu Hause Die im BURG-WÄCHTER-Prüflabor getesteten Möbeltresore aus der Serie Point-Safe eignet sich besonders gut für den Einbau in Schränke, Schr...
Möbeleinsatztresor mit Innentresor, VDMA B, S2, HxBxT 255 x 395 x 380 mm. Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450. Hoch...
Der Wandtresor Diplomat WTD 710 mit Widerstandgrad I Sicher ist sicher! Der Wandtresor „Diplomat WTD 710“ leistet durch den robusten Korpus und die sehr stabile Verankerung in der Wand maximalen Wi...