Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, Edelstahl Effekt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Ker...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, schwarz matt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramik...
Deckeneinbauleuchte Quad H 230 V, max. 50 Watt, 82x82 mm, weiß Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramikfassung ...
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, Edelstahl Effekt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Kera...
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, schwarz matt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramikf...
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, verchromt Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramikfass...
Deckeneinbauleuchte Rund H 230 V, max. 50 Watt, ø 88 mm, weiß Hinweis: Mit einer Keramikfassung GU 5,3 12 V kann diese Leuchte mit 12 V Leuchtmittel betrieben werden. Lieferumfang: Keramikfassung G...
NV-Einbaudownlight GX5,3 35W IP65 Edels Niedervolt-Einbaudownlight rund, mit erhöhter Schutzart, starr, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. N...