LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 42,6 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 4740 l...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331373//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED-Einbaustrahler 3000K 25°weiß CSARL 71.3030.25 wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante),...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321341//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 75 m...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331337//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm, S...
LED-Einbaustrahler 3000K 35°schwarz CSARL 72.3030.35 swEinbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Lichtkopf 355° drehbar und 20° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und ...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321375//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 127 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 43,2 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 4830 l...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331383//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 180 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED-Einbaustrahler 3000K 35°weiß CSARL 71.2030.35 wsEinbaustrahler mit konischem Lichtkopf, auch für Beleuchtung von Vertikalflächen geeignet (schattenfreie Wandbeleuchtung bis an die Deckenkante),...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321351//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 130 ...