LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331307//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP2...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 150/20 #0331340Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm,...
LED-Einbauleuchte linear 3000K 3109399LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Gla...
LED Deckeneinbauleuchte ROOM-65, rund, 8W, 3000K, 800lm, weiß Farbtemperatur: 3000 K Marke: Ideal Lux UGR: < 22 Form Leuchte: rund Gewicht: 0,22 kg Farbe: weiß Einsatzraum: Ausschließlich für den I...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331334//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 135 mm, Schutzart IP...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331330//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 115 mm, Schutzart IP...
LED-Einbauleuchte linear 4000K 3109354LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Gla...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331316//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslicht...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 195/11 #0331374Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzkl...
LED-Einbauleuchte linear 4000K 3109372LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Gla...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331367//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 215 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...