LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBW-R1X145/35DADeckenleuchte EBW, Einbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Reflektor schrägstrahlend, Länge 1551 mm, Breite 214 mm, Höhe 72 mm, Schutzart IP20, g...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 195/30 #0331346Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe...
LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 10,7 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswer...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331372//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 97 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED-Einbauleuchte DALI f.Ridi Tube EBWE-R1X145/35DADeckenleuchte EBW, Einbau, weiß, DALI, Lichtaustritt direkt, Reflektor schrägstrahlend, Länge 1547 mm, Breite 214 mm, Höhe 72 mm, Schutzart IP20, ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 235/50 #0331468Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe...
LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 9,9 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfan...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 235/40 #0331352Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 235/30 #0331350Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe...
LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 10,7 W, elektronischem Vorschaltgerät mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswer...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331380//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 137 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED Deckeneinbauleuchte PUNTO LUMI, stromkonstant, 3.1-3.9V DC, 350 mA, 1W, weiß Farbwiedergabeindex: >80 Ra Lichtstrom: 40 lm Einbauöffnung Kreis Ø: 1.8 cm Farbtemperatur: 3000 K Marke: Deko-Light...