LED-Einbauleuchte 830 EL-EPS1548N #0827839Deckenleuchte EL, Einbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Reflektor breitstrahlend, Länge 1548 mm, Breite 185 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20/IP40 raums...
LED-Einbauleuchte 99W 4000K 5481lm PLL 25.675.40.2/DALIEinbaulichtfeld in rundem Design mit bündiger und randloser Deckenoptik für homogene Beleuchtung und nahtlose Integration in Architekturprojek...
LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless", LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) ei...
LED-Einbauleuchte DALI 4000K SFlow C2-L #6894051LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Für den Einbau in gesägte Deckenöffnungen. Mit separat zu bestellendem Einbau-Zubehör auch f...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) einstellbar...
LED-Einbauleuchte 830 EL-ES1247ND #0827829Deckenleuchte EL, Einbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Reflektor breitstrahlend, Länge 1247 mm, Breite 183 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20/IP40 raums...
LED-Einbauleuchte 99W 4000K 5481lm PLL27700402/DALI wsEinbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturpro...
LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless", LED Leuchte "tunableWhite", mit dynamischer Farbtemperaturveränderung bei gleichbleibendem Leuchtenlichtstrom über DALI-Signal (DT8 Standard) ei...