LED-Einbauleuchte 840 EL-ES1497ND #0827824Deckenleuchte EL, Einbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Reflektor breitstrahlend, Länge 1497 mm, Breite 183 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20/IP40 raums...
LED Einbau-Downlight, IP21 IK02, quadratisch, opal, schaltbar, weiß, 25.5x25.5cm, 29W 3000K 2900lm Einbautiefe: 9 cm Gewicht: 0,9 kg Form Leuchte: eckig Farbtemperatur: 3000 K Farbe: weiß matt Ener...
LED-Einbauleuchte DALI 4000K SFlow C2-L #6894551LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. In Notlichtausführung mit Einzelbatteriesystem, Nennbetriebsdauer 3 Stunden. Für den Einbau ...
LED-Einbauleuchte 840 EL-ES1497ND #0828086Deckenleuchte EL, Einbau, weiß, On/Off, Lichtaustritt direkt, Abdeckung opal breitstrahlend, Länge 1497 mm, Breite 183 mm, Höhe 59 mm, Schutzart IP20/IP40 ...
LED-Einbauleuchte DALI 4000K SFlow C2-L #6894651LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Mit Umschalt...
LED-Einbauleuchte 840 EL-EUE1199N #0827884Deckenleuchte EL, Einbau, weiß, xFlex, Lichtaustritt direkt, Reflektor breitstrahlend, Länge 1199 mm, Breite 299 mm, Höhe 60 mm, Schutzart IP20/IP40 raumse...
LED Einbau-Downlight, IP44 IK05, rund, sehr flach, opal, DALI dimmbar, weiß, Ø 60cm, 48W 3000K 4000lm Umgebungstemperatur: Tq +25 °C Temperaturbereich: -20 - +35 °C Schlagfestigkeit bis zum angegeb...
LED-Einbauleuchte DALI 4000K SFlow C3-L #6922651LED-Einbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regel...