LED-Einbaustrahler 350mA d2w alu 12461253LED-Einbaustrahler, dim2warm, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, ve...
LED-Einbaudownlight schwarz 2700K FLIQ 200.2027.01D swEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 41 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial Mac...
LED-Einbaustrahler 350mA d2w weiß 12461073LED-Einbaustrahler, dim2warm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verri...
LED-Einbaudownlight schwarz 3000K CSAFL 43.1030.35D swEinbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanage...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit zwei DALI Adressen zur getrennten Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchten Le...
LED-Einbaudownlight schwarz 3000K 35Gr CSALP 40.2030.35D swEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlun...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 43,6 W. LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial M...