LED-Einbaustrahler 3000K 39399173LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set ink...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 150/1100-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331381//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 160 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED-Einbaustrahler 3000K 39399183LED-Einbaustrahlerset, Phasenabschnitt dimmbar, strukturschwarz, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set ...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 195/1100-840 SMDownlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklass...
LED Deckeneinbauleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät, Leuchten Leistung: 41,7 W. LED-Lebensdauer 80000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes.Leuchten Lichtstrom: 4740 lm...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 235/40 #0331351Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ 150/2000-840 WDownlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm, Sch...
LED Deckeneinbauleuchte mit digital dimmbarem und gleichstromtauglichen LED-Konverter für DALI-Ansteuerung mit einer DALI Adresse zur gleichzeitigen Steuerung von Mittel- und Seitenbereich, Leuchte...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 150/11 #0331337Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 70 mm,...