LED-Einbauleuchte linear 4000K 3109390LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Gla...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331326//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 92 mm, Schutzart IP2...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ 235/50 #0331466Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 220 mm, Schutzart IP20, Schutzkl...
LED-Einbauleuchte linear 4000K 3109408LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Gla...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 195/11 #0331316Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch engstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslic...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331363//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 235 mm, Höhe 172 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...
LED-Einbauleuchte linear RGBW 3109417LED-Bodeneinbauleuchte der Klasse I, bestehend aus: Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331359//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 120 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungslic...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR #0331314//377Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 85 mm, Schutzart IP2...
LED-Einbauleuchte M600 840, ML EL-EQ0597RF #0828129Deckenleuchte EL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Linse breitstrahlend, Länge 597 mm, Breite 597 mm, Höhe 60 ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLR 195/20 #0331318Downlight EDLR, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Ø 195 mm, Höhe 85 mm, Schutzart I...