LED-Einbaudownlight schwarz 3000K 35Gr CSALP 40.1030.35D swEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlun...
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 15,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangsw...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321341//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 75 m...
LED-Einbaudownlight schwarz 3000K 35Gr CSALP 40.2030.35D swEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlun...
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 15,6 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangsw...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321349//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 110 ...
LED-Einbaudownlight schwarz 3000K CSAFL 43.1030.35D swEinbau-Downlight mit Hochglanz-Frontdesign und großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanage...
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 24 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % des Anfangswer...
LED-Einbaudownlight 4000K EDLQ #0321373//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...