Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 47,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % ...
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.2030.01DAswEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wär...
LED-Einbauleuchte 840, ML EL-ES1247RF #0828132Deckenleuchte EL, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, xFlex, Lichtaustritt direkt, Linse breitstrahlend, Länge 1247 mm, Breite 183 mm, Höhe 60 mm, ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331350//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 1...
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 47,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331348//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 9...
LED-Einbauleuchte 930, sw AA81039.02.91Kleine, universelle LED Einbauleuchte für Einzelhandel und Architektur. Minimale Blendwirkung durch optimale Lichttechnik. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Sc...
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 siEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärm...
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 47,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % ...
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 wsEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärm...
LED-Einbauleuchte 99W 3000K 7409lm PLL27700301/DALI siEinbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturpro...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331376//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 127 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
Modulare LED-Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 47,2 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 95 % ...
LED-Einbaudownlight 3000K DALI EDLQ #0331374//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED-Einbauleuchte 99W 3000K 7409lm PLL27700301/DALI wsEinbaulichtfeld in rundem Design mit dezentem Rand für deckenbündige Optik und homogener Beleuchtung für nahtlose Integration in Architekturpro...