LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331351//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 1...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,5 W, mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 % des Anfangswertes. Farborttoleranz ...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 150/20 #0331371Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331377//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 150 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED-Einbaudownlight 3000K inkl.Konverter VTFM 10.1530/DALI wsEinbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovati...
Modulare LED Deckeneinbauleuchte mit Linsenoptik. Leuchten Leistung: 17,4 W, DALI steuerbare Leuchte (DALI only) mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 80 %...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/11 #0331373Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 110 mm, Schutzart IP20, Schutzkl...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ #0331465//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 220 mm, Schutzart IP20, Schutzklas...
LED-Einbaudownlight 3000K inkl.Konverter VTFS 10.1030 silberEinbau-Downlight für Allgemeinbeleuchtung, sehr geringe Einbautiefe, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovativ...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 235/50 #0331465Downlight EDLQ, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 220 mm, Schutzart IP20, Schutzkl...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/20 #0331343Hinweis LABS: Diese Leuchten sind für den Einsatz in lackverarbeitenden Betrieben außerhalb des Lackierbereichs bzw. außerhalb von lösemittelverar...
LED-Einbaudownlight 34W 3000K ET145 DALI FLIQ 300.3030.01DAsiEinbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, inno...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLR #0331311//377Downlight EDLR, Einbau, weiß, DALI, Lichtverteilung symmetrisch mediumstrahlend, Ø 150 mm, Höhe 111 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I, Bemessungsli...
LED-Einbaudownlight 4000K DALI EDLQ 195/30 #0331345Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe...