LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321370//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 150 mm, Breite 150 mm, Höhe 80 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse I...
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Sep...
Die KAMUEL ECO LED Einbauleuchte ist mit einer integrierten Premium LED ausgestattet. Die aus Aluminium und Kunststoff gefertigte Einbauleuchte ist mit einer kaltweißen LED versehen. Die feuerfeste...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321378//377Downlight EDLQ, Einbau, weiß, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch breitstrahlend, Länge 195 mm, Breite 195 mm, Höhe 150 mm, Schutzart IP20, Schutzklasse ...
Mit der PLASTRA Einbauleuchte verfügen Sie über eine höchst individuelle Gipseinbauleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retrofit LED Leuch...
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichke...
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Sep...
LED Decken-Einbauleuchte (Komplettleuchte), "Stable White", höchste Lichtqualität durch speziell ausgelegten Reflektor, Bestückung: 10 W LED827, VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik, Reflektor: gl...
LED-Einbaudownlight 3000K EDLQ #0321468//377Downlight EDLQ, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtverteilung symmetrisch extrem breitstrahlend, Länge 235 mm, Breite 235 mm, Höhe 170 ...
Mit der PLASTRA Einbauleuchte verfügen Sie über eine höchst individuelle Gipseinbauleuchte mit puristischer, klarer Formgebung. Vorbereitet für die Aufnahme von GU10 Halogen oder Retrofit LED Leuch...
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wi...
Ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight mit geringer Höhe. Geeignet zur Montage in Decken mit einer Stärke von 1 bis 40 mm in einem Ausschnitt von Durchmesser 150 mm mit Haltefedern. Sep...