GBC Deckblatt HiGloss. Eine Seite hochglänzend, die andere Seite matt. Für alle Bindestile. Material: einseitig kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,20 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009046) Die Abbildung zeigt even...
100er Packung - Evercover A4 270g Dunkelblau Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : ...
100er Packung - Evercover A4 270g Schwarz Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225...
GBC Deckblatt HiGloss. Eine Seite hochglänzend, die andere Seite matt. Für alle Bindestile. Material: einseitig kaschierter Karton 250 g/qm. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, rot transparent, 0,20 mm glänzend, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009008) Die Abbildung bezieht sich auf...
pavo Einbanddeckel, DIN A4, PVC, transparent, 0,30 mm glänzend, glasklar, aus Polyvenylchlorid (PVC), für Plastik- und Drahtbindung geeignet beinhaltet: 100 Stück (8009527) Die Abbildung zeigt even...
Filux Deckblätter für Bindesysteme im Format A4 Filux Deckblätter verleihen ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen und bieten gleichzeitig einen optimalen Schutz. Die Deckblätter eignen sich...
Zum Schutz von ungelochten Unterlagen in Verbindung mit Klemmschienen. Packung à 100 Stück. • Einbanddeckel zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4
100er Packung - Evercover A4 270g Blau Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 ...
100er Packung - Evercover A4 270g Elfenbein Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 2...
100er Packung - Evercover A4 270g Farben sortiert Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM haute...
100er Packung - Evercover A4 270g Dunkelgrün Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : ...
100er Packung - Evercover A4 270g Rot Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 M...
100er Packung - Evercover A4 270g Weiß Format et poids : longueur 297 MM largeur 210 MM hauteur : 33 MM Gewicht : 1800 G Format et poids Karton : longueur 315.0 MM largeur 155.0 MM hauteur : 225.0 ...