Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 12, AG 1/2", Größe Ø 12,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
TECElogo Pressübergang CU-Muffe 15 mm für 16 mm TECElogo Rohr, # 8730100 TECElogo-Push Pressübergang Rotguss/Siliziumbronze Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo-Push Steckverb...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 12, AG 1/2", Ø 12,0 mm, , Viton Ring HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» ...
TECElogo Pressübergang CU-Muffe 18 mm für 20 mm TECElogo Rohr, # 8730101 TECElogo-Push Pressübergang Rotguss/Siliziumbronze Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo-Push Steckverb...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 15, AG 1/2", Größe Ø 15,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
TECElogo Pressübergang CU-Muffe 22 mm für 25 mm TECElogo Rohr, # 8730102 TECElogo-Push Pressübergang Rotguss/Siliziumbronze Pressübergang auf Edelstahl- oder Kupferrohre mit TECElogo-Push Steckverb...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 16, AG 1/2", Größe Ø 16,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 18, AG 3/8", Größe Ø 18,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe m...
Muffe mit AG Typ TE, Edelstahl 1.4404 d 2", AG 2", Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Fitting, Typ «TE» (Muffe mit...