Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Edelstahl-Fittings

  Edelstahl-Fittings  (3.866 Angebote unter 27.718.724 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Edelstahl-Fittings“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, G 1/2Zoll x G 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Buc...
RS Pro
4992953
ab € 5,56*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 3/4Zoll x G 3/4Zoll x G 3/4Zoll 59.944mm (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 3/4Zoll Gewindegröße 2 = 3/4Zoll Gewindegröße 3 = 3/4Zoll Fitting Typ...
RS Pro
4992997
ab € 10,24*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) 
Muffe, Außensechskant, G 1/8, SW 14, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Riegler
252.21-ES
ab € 2,68*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
30104
ab € 8,51*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
30304
ab € 8,52*
pro Stück
 
 Stück
Rohrverbinder T-Stück 2-teilig (8 Angebote) 
Universell einsetzbar Einfache Montage Stabile Konstruktion Formschönes Design Unsere Verbindungselemente und Rohre mit Außendurchmesser 40 mm für Systemgeländer lassen sich in sämtlichen Konstrukt...
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 12,35*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, rund, G 1, Edelstahl 1.4408 (6 Angebote) 
Muffe, rund, G 1, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Riegler
269.06-ES
ab € 5,39*
pro Stück
 
 Stück
6-Kant-Doppelnippel, Edelstahl, 1" Außengewinde 1" AG (1 Angebot) 
6-Kant-Doppelnippel, Edelstahl, 1" Außengewinde
k.A.
ab € 2,59*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen, R 1/2Zoll x R 1/2Zoll (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = 90° Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1/2Zoll Gewindegröße 2 = 1/2Zoll Fitting Typ 1 = Buchse Fitting Typ 2 = Ste...
RS Pro
4993322
ab € 7,20*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571 (8 Angebote) 
Muffe, Außensechskant, G 1/2, SW 27, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Riegler
252.24-ES
ab € 4,87*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl Doppelnippel 1/2" (1 Angebot) 
Edelstahl Doppelnippel 1/2" mit 2 Außengewinden aus V4A
Seppelfricke
21150034
ab € 5,72*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, rund, G 1/4, Edelstahl 1.4408 (1 Angebot) 
Muffe, rund, G 1/4, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408
Riegler
MUG14ES4408L
ab € 1,11*
pro Stück
 
 Stück
Muffe, Edelstahl, ¼" Innengewinde, Länge: 25 mm ¼" 2x IG (1 Angebot) 
Muffe, Edelstahl, ¼" Innengewinde Eigenschaften Länge: 25 mm
k.A.
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Edelstahl-Rohrverschraubung T-Stück T-Stück, G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll x G 1-1/4Zoll 85.09mm (1 Angebot) 
Fitting Typ = T-Stück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Anschlussrichtung = T-Stück Rahmen = Rund Gewindegröße 1 = 1-1/4Zoll Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Gewindegröße 3 = 1-1/4Zoll Fitti...
RS Pro
4993114
ab € 22,08*
pro Stück
 
 Stück
Geberit
31106
ab € 17,48*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   258   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Edelstahl-Fittings
^

Edelstahl-Fittings für sichere Leitungsverbindungen

Edelstahl-Fittings sind materialtreue Verbindungselemente für Edelstahl-Leitungen. Sie umfassen viele Ausführungen nach Form, Anschlüssen und Funktionen. Die Fittings können durch Löten, Schweißen, Verschrauben oder Pressen befestigt werden.

Edelstahl-Fittings im Überblick

Die Edelstahl-Fittings kombinieren zwei oder mehrere Edelstahl-Rohre in der Installation. Sie bieten sich für die materialtreue Verbindung der Leitungen, Geräte und Armaturen an. Die Edelstahl-Fittings werden in folgenden Bereichen eingesetzt:
  • Trinkwasserleitungen,
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie
  • pharmazeutische, medizinische und pneumatische Anlagen.
Diese Fittings entsprechen hohen Hygienestandards. Einige Verbindungselemente sind sterilisierbar und für die Trinkwasseranwendung geeignet. Jedes Edelstahlfitting ist spezialisiert auf einen oder mehrere professionelle Bereiche. Er kann anhand seiner Ausführung und des Funktionsumfanges auf die Anforderungen angepasst werden:

Ausführung und Funktionsumfang der Edelstahl-Fittings

Die Edelstahl-Fittings sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
  • Muffen und Doppelnippel,
  • Bogen und Winkelstücke,
  • Endkappen sowie
  • T- und X-Stücke.
Die Varianten unterscheiden sich in der Anzahl ihrer Anschlüsse, dem Richtungswechsel im Rohrverlauf und zusätzlichen Funktionen. Die Muffen, Doppelnippel, Bögen und Winkelstücke bieten zwei Anschlüsse für je ein Rohr, eine Armatur oder ein Gerät. Eine kürzere Leitungsstrecke überbrücken die geraden Muffen und Doppelnippel. Die Bögen und Winkelstücke leiten die Rohre in einem definierten Winkel um. Als Abschluss eines offenen Rohres bieten sich die Endkappen an. Sie schließen die Leitung oder ein Fitting gegen Einwirkungen aus der Umgebung und Leckagen ab. Die Edelstahl-Fittings mit drei Anschlüssen sind T- oder Y-Stücke. Für die Kombination von vier Rohren empfehlen sich X-Stücke beziehungsweise Kreuzungen.

Tipps für die Auswahl

Die Befestigungsvarianten sind ein wichtiges Auswahlkriterium für Edelstahl-Fittings. Jedes Verbindungselement ist für eine Variante ausgelegt. Die Befestigung erfolgt durch Löten, Schweißen, Verschrauben, Klemmen oder Pressen. Für unlösbare Verbindungen eignen sich Löt- und Schweißfittings. Eine weitere und häufig eingesetzte Möglichkeit ist das Pressen der Fittings. Die lösbaren Fittings bieten sich für seltene bis sehr häufige Wechsel an. Als Gewinde-Fitting oder Kupplung bieten sie eine hohe Dichtheit.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.