Adaptertyp = SMA-Stecker auf BNC-Jack Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = BNC Gender A = Male Gender B = Weiblich Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsfrequenz = 4GHz Kontaktbeschicht...
Werkstoff: Edelstahl Feinguss 1.4308. Zylinderschraube ISO 4762 und Sechskantmutter ISO 4032, Edelstahl. Ausführung: elektrolytisch poliert. Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung. Zubehör: - Rund...
268.05-ES, 111819, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 3/8 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 23 Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G...
• Zur Verbindung von Cadro Profilen · Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 360 Grad angesetzt werden · Zur Fixierung im Profil ist ...
Material: Temperguss, feuerverzinkt gefertigt nach BS EN 1562:1997 Material Befestigungsschraube: Edelstahl nach BS 970/420 TÜV-geprüft 1 Durchgang und 1 Abgang | für die Erstellung stabiler und wi...
Radiofrequenz-Steckverbinder, RFNAJNH, Bulgin Das Sortiment an Hochfrequenz-Steckverbindern (RF) bietet optimierte Lösungen für eine Vielzahl von Signalen auf verschiedenen Frequenzniveaus mit geri...