Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Edelstahl-Fittings

  Edelstahl-Fittings  (3.864 Angebote unter 27.373.724 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Edelstahl-Fittings“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
zurück
Verbindungsbleche, T-Winkel, 40x40x12 mm, Edelstahl, 10 Stück (1 Angebot) 
Verbindungsbleche, T-Winkel, 40x40x12 mm, Edelstahl, 10 Stück T-Verbinder aus Edelstahl mit gesenkten Löchern zum Verbinden oder Befestigen von Holzkonstruktionen. 10 Stück. T-Verbinder aus Edelsta...
k.A.
490247
ab € 7,39*
pro 10 Stück
 
 Paket
268.04-ES, Riegler Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 1/4 a. zylindrisch (5 Angebote) 
268.04-ES, 111818, Doppelnippel, reduziert, 6-kant G 1/2 a. G 1/4 a. zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 Edelstahl 1.4408 Arbeitsdruck max. 20 bar SW 23 Doppelgewindenippel, reduzierend, Sechskant, G...
Riegler
111818
ab € 2,31*
pro Stück
 
 Stück
Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet (1 Angebot) 
Endkappe zu Garderobenleiste Aton Breite 39 mm, Höhe 40 mm, Edelstahl gebürstet
SIRO
1891-39N1V2K
ab € 9,81*
pro Paar
 
 Paar
Cadro T-Stück-Verbinder 180 Grad Edelsta (2 Angebote) 
• Zur Verbindung von Cadro Profilen · Der T-Stück Verbinder wird zwischen zwei Profile gesetzt und ein weiteres kann im variablem Winkel bis 180 Grad angesetzt werden · Mittels Stellschraube kann d...
Hettich
9303951
ab € 10,2811*
pro Stück
 
 Stück
Endkappe für Bardolino V4A 62399146 (3 Angebote) 
Endkappe für Bardolino V4A 623991461x Endkappe, für einen sauberen Abschluss des Profils, Stärke (ohne Haltestifte): 1 mm
Josef Barthelme
62399146
ab € 10,28*
pro Stück
 
 Stück
Multitubo Grundkörper T-Stück 3Zoll (1 Angebot) 
aus Edelstahl mit angeformten VerbindungsflanschenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Flansch· Anschluss 2 (1): Flansch· Anschluss 3 (1): Flansch· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeic...
DW Verbundrohr
M25000
ab € 71,15*
pro Stück
 
 Stück
ELMAG
42215
ab € 36,77*
pro Stück
 
 Stück
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert (1 Angebot) 
Rohrverbinder | T-Stück kurz | 101D48 | 48,3 mm | 1 1/2" | Temperguss u. Elektrogalvanisiert [ Technische Details ] Material: Temperguss feuerverzinkt und galvanisiert mit Edelstahl-Klemm-Schneidsc...
Fenau
101D48
ab € 6,83*
pro Stück
 
 Stück
Nippel für Kuppl. NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/4 AG, max. 35 (8 Angebote) 
Nippel für Kupplungen NW 7,2-7,8, Edelstahl 1.4305, G 1/4 AG, Betriebsdruck max. 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -25 °C bis 200 °C
Riegler
243.150
ab € 7,14*
pro Stück
 
 Stück
PT28/22/28ES Pressfitting, T-Stück, 28x22mm innen, 1.4404 (1 Angebot) 
Werkstoffe: Körper: Kupfer / Kupferlegierung, Typ Edelstahl: 1.4404, Dichtungen: FKM (rot) Temperaturbereich*: -20°C bis +200°C (je nach Medium), kurzzeitig max. +280°C Betriebsdruck: Typ Kupfer / ...
LANDEFELD
PT 28/22/28 ES
ab € 30,56*
pro Stück
 
 Stück
HF-Adapter, Gerade, N-Buchse - N-Buchse, 50Ohm (3 Angebote) 
HF-Adapter, Typ=34_N-50-0-51/193_NE, Frequenz, max.=18 GHz, Impedanz=50 Ω, Adaptertyp=Gerade, Gehäusematerial=Edelstahl, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Steck...
Huber + Suhner
34_N-50-0-51/193_NE
ab € 100,00*
pro Stück
 
 Stück
Legris Edelstahl-Rohrverschraubung Bogen (1 Angebot) 
Fitting Typ = Bogen Verbindungstyp Rohrverschraubung = Kompression Anschlussrichtung = 90° Winkelstück mit gleichen Verschraubungen
Legris
1802 12 00
ab € 52,71*
pro Stück
 
 Stück
Edelstahl Reduziermuffe 3/4" x 3/8" I/I (1 Angebot) 
Edelstahl Reduziermuffe 3/4" x 3/8" I/I mit 2 Innengewinden aus V4A
Seppelfricke
21190007
ab € 10,37*
pro Stück
 
 Stück
Kreuzverteiler, 4 x innen, Rp 1, Edelstahl 1.4408 (6 Angebote) 
Kreuzverteiler, 4 x innen, Rp 1, Betriebsdruck max. 20 bar, Betriebstemperatur max. 175 °C, Edelstahl 1.4408
Riegler
253.66-ES
ab € 7,78*
pro Stück
 
 Stück
6-Kant-Doppelnippel, Edelstahl, 1½" Außengewinde Größe: 1½" AG (1 Angebot) 
Größe: 1½" AG Material: Edelstahl Technische Daten Größe: 1½" AG Material: Edelstahl
k.A.
ab € 4,70*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   258   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Edelstahl-Fittings
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.