Endkappe für Rundmaterial Ø 14 mm | Gewölbt aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 zum Kleben leicht gewölbte Form für Rundmaterial Ø 14 mm Maß A: 14,2 mm Maß B: 15 mm Maß C: 18 mm
Endkappe für Gardinenstangen Madrid ø 12 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu ver...
Rohrverbinder T-Stück 90° kurz, für Quadratrohr 40 mm T-Verbinder für eine 90°-T-Verbindung von zwei Rohren. Dieser Verbinder wird oft für die Verbindung eines Stehers (Pfosten) und des oberen Quer...