Endkappe für Gardinenstangen Landhaus ø 20 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu v...
Rohrverbinder Kniestück 3/4" (26,9 mm), 90° Kniestück 3/4", 90°; dieser Rohrverbinder kommt zur Verbindung zweier Rohre im Winkel von 90 Grad zum Einsatz. Der Ellbogenverbinder wird beispielsweise ...
Endkappe für Rundmaterial Ø 14 mm | Flach aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 zum Kleben flache Form für Rundmaterial Ø 14 mm Maß A: 14,2 mm Maß B: 15 mm Maß C: 18 mm
Adaptertyp = SMA Stecker - SMA Stecker Adapter Typ A = SMA Adapter Typ B = SMA Gender A = Male Gender B = Male Impedanz = 50Ω Gehäuseausrichtung = Gerade Polarität = Normal Kontaktbeschichtung = Go...
Endkappe für Gardinenstangen Madrid ø 12 mm Dieses einfache Endstück aus Metall ist speziell für zweiläufige Gardinenstangen geeignet, um der hinteren Gardinenstange einen sauberen Abschluss zu ver...